Blindklinknagel platkop
Blindklinknagel platkop A2/A2 gem. sterkte
BLKNGL-PL-A2/A2-(1,5-3,5)-4,8X10
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Invoerfasen
- Uniek vervormend gedrag
- Goede borging van de trekpen
Datasheets(X)
Nominale diameter x lengte (d1 x l1) | 4,8 x 10 mm |
Min./max. klembereik | 1,5-3,5 mm |
Kopdiameter (dk) | 9,5 mm |
Kophoogte (k1) | 1,5 mm |
Min./max. boorgatdiameter | 4,9-5,0 mm |
Afschuifbreukbelasting | 5000 N |
Trekbreukbelasting | 4500 N |
Materiaal huls | RVS A2 |
Materiaal opspandoorn | RVS A2 |
Oppervlak huls | Blank |
Oppervlak doorn | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Platbolkop |
Diameter opspandoorn (dm) | 3 mm |