Blindklinknagel platkop
Blindklinknagel platkop alu/A2
BLINDKLN-PBK-ALU/A2-(8,0-10,0)-5,0X14
Art.-nr. 09395 14
EAN 4053478178203
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter x lengte (d1 x l1) | 5 x 14 mm |
Min./max. klembereik | 8,0-10,0 mm |
Kopdiameter (dk) | 9,5 mm |
Kophoogte (k1) | 1,3 mm |
Min./max. boorgatdiameter | 5,1-5,3 mm |
Afschuifbreukbelasting | 2100 N |
Trekbreukbelasting | 2800 N |
Materiaal huls | Aluminium |
Materiaal opspandoorn | RVS A2 |
Oppervlak huls | Blank |
Oppervlak doorn | Blank |
Boorgatdiameter | 5,1 mm |
Normering | WN 939 |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Platbolkop |
Diameter opspandoorn (dm) | 2,7 mm |