Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Blindklinknagel platbolkop pias®

pias zelfborende blindklinknagel alu/staal verz
BLKNGL-PIAS-AL/ST-/A2K-(1,6-5,0)-4,8X10

Art.-nr. 091564850

EAN 4024835000543

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Blindklinknagel platbolkop pias®

Art.-nr. 091564850

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Huls: Aluminium. Trekpen: Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
  • Boren en klinken in één handeling

  • Speciaal klinkbereik

  • 80 % tijdsbesparing

  • Boorpunt gemaakt van gehard, hoogwaardig staal voor nauwkeurige positioneren zonder centeren. Gebruik met staalsoorten tot S355

  • Mooie vorming van sluitkop

  • Betrouwbare trekpenborging

  • Constant hoge trek- en afschuifsterkten

  • Slagvaste en spatwaterdichte klinkverbinding
Opmerking

Alleen te verwerken met klinknagelvoorzetstuk en passend mondstuk.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal huls

Aluminium

Materiaal opspandoorn

Staal

Oppervlak huls

Blank

Oppervlak doorn

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Nominale diameter x lengte (Ø d x l1)

4,8 x 10 mm

Kopdiameter (dk)

9,5 mm

Kophoogte (k1)

1,6 mm

Boorpuntlengte (lp)

10,8 mm

Boorpuntdiameter (dp)

5,0 mm

Min./max. klembereik

1,6-5,0 mm

Maximale materiaaldikte aluminium

5,0 mm

Maximale materiaaldikte staal

4,0 mm

Afschuifbreukbelasting

1500 N

Trekbreukbelasting

2200 N

Koptype

Platbolkop

Vorm sluitkop

Boorpunt

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Blindklinkvoorzetstuk

BLINDKLINKNAGELVOORZETSTUK

Voor het verwerken van aluminium, stalen en rvs blindklinknagels van Ø 2,4 - 5,0 mm
Neusstuk voor blindklinknagelgereedschap

TOEB-NEUSSTUK-4MM

x 1 st
Neusstuk voor blindklinknagelgereedschap

TOEB-NEUSSTUK-5MM