Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Blindklinknagel platbolkop koper/brons Sysko

Blindklinknagel platbolkop koper/brons Sysko

Art.-nr. 5964094100

EAN 4056807793443

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Blindklinknagel platbolkop koper/brons Sysko

Art.-nr. 5964094100
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
Copper/bronze
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

754 st

Materiaal huls

Koper

Oppervlak huls

Blank

Materiaal opspandoorn

Brons

Oppervlak doorn

Blank

Systeemafmetingen

4.4.1

Voldoet aan RoHS

Ja

Inclusief Blindklinknagel platbolkop koper/brons Sysko:
1 x
Spiraalboor HSS DIN 1897 type RN

SPIRAALBOOR-MET-DIN1897-HSS-D3,1

Omschrijving:
3.1 mm
Extra korte precisieboor voor staal voor algemene en brede toepassingen in staal tot 1000 N/mm² en in gietijzer.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSS DIN 1897 type RN

SPIRAALBOOR-MET-DIN1897-HSS-D3,3

Omschrijving:
3.3 mm
Extra korte precisieboor voor staal voor algemene en brede toepassingen in staal tot 1000 N/mm² en in gietijzer.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSS DIN 1897 type RN

SPIRAALBOOR-MET-DIN1897-HSS-D4,1

Omschrijving:
4.1 mm
Extra korte precisieboor voor staal voor algemene en brede toepassingen in staal tot 1000 N/mm² en in gietijzer.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Blindklinknageltang

BLINDKLINKNAGELTANG-D2,4-4,0

Omschrijving:
2,4-4 mm
Voor het verwerken van blindklinknagels met een diameter van 2,4 mm, 3 mm en 4 mm van aluminium, koper, staal en roestvast staal en blindklinknagels met een diameter van 5 mm van aluminium
Hoeveelheid: 1 x
100 x
Blindklinknagel platkop

BLKNGL-PL-CU/BRO-(5,0-7,0)-3,0X10

Omschrijving:
3,0 x 10,0
Huls: Blank koper. Trekpen: Blank brons
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Blindklinknagel platkop

BLKNGL-PL-CU/BRO-(1,5-3,0)-3,0X6

Omschrijving:
3,0 x 6,0
Huls: Blank koper. Trekpen: Blank brons
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Blindklinknagel platkop

BLKNGL-PL-CU/BRO-(3,0-5,0)-3,0X8

Omschrijving:
3,0 x 8,0
Huls: Blank koper. Trekpen: Blank brons
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Blindklinknagel platkop

BLKNGL-PL-CU/BRO-(5,0-7,0)-3,2X10

Omschrijving:
3,2 x 10,0
Huls: Blank koper. Trekpen: Blank brons
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Blindklinknagel platkop

BLKNGL-PL-CU/BRO-(1,5-3,0)-3,2X6

Omschrijving:
3,2 x 6,0
Huls: Blank koper. Trekpen: Blank brons
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Blindklinknagel platkop

BLKNGL-PL-CU/BRO-(3,0-5,0)-3,2X8

Omschrijving:
3,2 x 8,0
Huls: Blank koper. Trekpen: Blank brons
Hoeveelheid: 100 x
75 x
Blindklinknagel platkop

BLKNGL-PL-CU/BRO-(1,5-3,5)-4,0X6

Omschrijving:
4,0 x 6,0
Huls: Blank koper. Trekpen: Blank brons
Hoeveelheid: 75 x
75 x
Blindklinknagel platkop

BLKNGL-PL-CU/BRO-(3,5-4,5)-4,0X8

Omschrijving:
4,0 x 8,0
Huls: Blank koper. Trekpen: Blank brons
Hoeveelheid: 75 x
8 x
Systeembox

SYSTEEMBOX 1.1.1 ROOD

Omschrijving:
1.1.1
Een variabel in te delen vak voor het overzichtelijk opbergen en gemakkelijk pakken van kleine onderdelen. De systeemdozen zijn afzonderlijk met alle scheidingswanden te combineren.
Hoeveelheid: 8 x
1 x
Systeembox

SYSTEEMBOX 2.4.1 ROOD

Omschrijving:
2.4.1
Een variabel in te delen vak voor het overzichtelijk opbergen en gemakkelijk pakken van kleine onderdelen. De systeemdozen zijn afzonderlijk met alle scheidingswanden te combineren.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Scheidingselement systeemkoffer Voor individuele en flexibele indeling van de systeemkoffers

SYSTEEMBOX VERDEELSCHOT 2.X.1

Omschrijving: Voor het aanpassen van de indeling van de systeemkoffers
Hoeveelheid: 1 x