Blindklinknagel, open, met breekdoorn en platte kop ISO 15981, bolkop, aluminium/aluminium
ISO 15981 platkop aluminium/aluminium
BLKNGL-ISO15981-AL/AL-(5,0-6,5)-4,0X10
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Gestandaardiseerd "ISO-product" met gestandaardiseerde testcriteria (zie EN ISO 14589)
- Huls: Aluminium blank
- Trekpen: Aluminium blank
De afmetingen en toleranties zoals gedefinieerd in EN ISO 15981 moeten in acht worden genomen.
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter x lengte (d1 x l1) | 4 x 10 mm |
Min./max. klembereik | 5,0-6,5 mm |
Kopdiameter (dk) | 8,4 mm |
Kophoogte (k1) | 1,7 mm |
Min./max. boorgatdiameter | 4,1-4,2 mm |
Afschuifbreukbelasting | 850 N |
Trekbreukbelasting | 1020 N |
Materiaal huls | Aluminium |
Materiaal opspandoorn | Aluminium |
Oppervlak huls | Blank |
Oppervlak doorn | Blank |
Boorgatdiameter | 4,1 mm |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Platbolkop |
Diameter opspandoorn (dm) | 2,55 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!