Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Blindklinknagel, open, met breekdoorn en platte kop ISO 15979, bolkop, staal/staal

ISO 15979 platkop staal/staal
BLKNGL-ISO15979-ST/ST-A2K-(6,5-8)-3X12

Art.-nr. 093523012

EAN 4046777055832

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Blindklinknagel, open, met breekdoorn en platte kop ISO 15979, bolkop, staal/staal

Art.-nr. 093523012
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
Huls: Verzinkt staal; doorn: Verzinkt staal, blauw gepassiveerd

Opmerking

De afmetingen en toleranties zoals gedefinieerd in EN ISO 15979 moeten in acht worden genomen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter x lengte (d1 x l1)

3 x 12 mm

Min./max. klembereik

6,5-8,0 mm

Kopdiameter (dk)

6,0 mm

Kophoogte (k1)

1,0 mm

Min./max. boorgatdiameter

3,1-3,2 mm

Afschuifbreukbelasting

950 N

Trekbreukbelasting

1100 N

Materiaal huls

Staal

Materiaal opspandoorn

Staal

Oppervlak huls

Verzinkt

Oppervlak doorn

Verzinkt

Boorgatdiameter

3,1 mm

Normering

ISO 15979

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Platbolkop

Diameter opspandoorn (dm)

2 mm

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Pneumatische blindklinknagelmachines PNG 102

PERSLUCHT BLINDKLINKNAGELMACHINE-PNG102

Praktische, compacte pneumatische machine voor het aanbrengen van blindklinknagels; met afzuiging voor de afgebroken trekpen.
x 1 st
Perslucht blindklinknagelmachine PNG 122

PERSLUCHT BLINDKLINKNAGELMACHINE PNG 122

Praktische, compacte persluchtmachine voor het plaatsen van blindklinknagels met een regelbare afzuiging van de trekpennen
x 1 st
Blindklinknageltang

BLINDKLINKNAGELTANG-D2,4-4,0

Voor het verwerken van blindklinknagels met een diameter van 2,4 mm, 3 mm en 4 mm van aluminium, koper, staal en roestvast staal en blindklinknagels met een diameter van 5 mm van aluminium
x 1 st
Blindklinknageltang

BLINDKLINKNAGELTANG-2,4-5

Voor het verwerken van blindklinknagels van ∅ 2,4 mm, 3 mm en 4 mm van aluminium, koper, staal en roestvast staal en blindklinknagels van ∅ 5 mm van aluminium
x 1 st
Blindklinknageltang met roterende kop

BLINDKLINKNAGELTANG-DRAAIKOP

x 1 st
Blindklinknageltang HNG 26 N

BLINDKLINKNAGELTANG-HBL-HNG26N-3,0-6,4MM

Plaatsingsgereedschap voor het verwerken van blindklinknagels met een diameter van 3,0-6,4 mm
x 1 st
Blindklinknageltang HNG 28 N

BLINDKLINKNAGELTANG-HBL-HNG28N-3,0-6,4MM

Plaatsingsgereedschap voor blindklinknagels met variabel instelbare hendel (4 standen) voor het verwerken van blindklinknagels met een diameter van 3,0-6,4 mm
x 1 st
Blindklinkmoertang Kombi Sysko

RIVNUTPLRS-SYSKO-COMBI-WO.THORN/SLEV

For use with blind rivets and rivet nuts
x 1 st
Blindklinknagel- en moertang combinatie assortiment 15-delig

BLINDKLINKMOERTANG-SYSTEEMKOFFER-COMBI

Voor gebruik met blindklinknagels en blindklinkmoeren.