Blindklinknagel, open, met breekdoorn en platte kop ISO 15979, bolkop, staal/staal
ISO 15979 platkop staal/staal
BLKNGL-ISO15979-ST/ST-A2K/4,0-6,0-4,8X10
Art.-nr. 093524810
EAN 4046777056013
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Huls: Verzinkt staal; doorn: Verzinkt staal, blauw gepassiveerd
De afmetingen en toleranties zoals gedefinieerd in EN ISO 15979 moeten in acht worden genomen.
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter x lengte (d1 x l1) | 4,8 x 10 mm |
Min./max. klembereik | 4,0-6,0 mm |
Kopdiameter (dk) | 9,5 mm |
Kophoogte (k1) | 1,4 mm |
Min./max. boorgatdiameter | 4,9-5,0 mm |
Afschuifbreukbelasting | 2900 N |
Trekbreukbelasting | 3100 N |
Materiaal huls | Staal |
Materiaal opspandoorn | Staal |
Oppervlak huls | Verzinkt |
Oppervlak doorn | Verzinkt |
Boorgatdiameter | 4,9 mm |
Normering | ISO 15979 |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Platbolkop |
Diameter opspandoorn (dm) | 2,93 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!