Blindklinknagel, open, met breekdoorn en platte kop ISO 15979, bolkop, staal/staal
ISO 15979 platkop staal/staal
BLKNGL-ISO15979-ST/ST-A2K-(1,0-3)-4X6
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Huls: Verzinkt staal; doorn: Verzinkt staal, blauw gepassiveerd
De afmetingen en toleranties zoals gedefinieerd in EN ISO 15979 moeten in acht worden genomen.
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter x lengte (d1 x l1) | 4 x 6 mm |
Min./max. klembereik | 1,0-3,0 mm |
Kopdiameter (dk) | 8,0 mm |
Kophoogte (k1) | 1,3 mm |
Min./max. boorgatdiameter | 4,1-4,2 mm |
Afschuifbreukbelasting | 1700 N |
Trekbreukbelasting | 2200 N |
Materiaal huls | Staal |
Materiaal opspandoorn | Staal |
Oppervlak huls | Verzinkt |
Oppervlak doorn | Verzinkt |
Boorgatdiameter | 4,1 mm |
Normering | ISO 15979 |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Platbolkop |
Diameter opspandoorn (dm) | 2,4 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!