Blindklinknagel, open, met breekdoorn en platte kop ISO 15979, bolkop, staal/staal
ISO 15979 platkop staal/staal
BLKNGL-ISO15979-ST/ST-A2K-(0,5-3)-3X6
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Huls: Verzinkt staal; doorn: Verzinkt staal, blauw gepassiveerd
De afmetingen en toleranties zoals gedefinieerd in EN ISO 15979 moeten in acht worden genomen.
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter x lengte (d1 x l1) | 3 x 6 mm |
Min./max. klembereik | 0,5-3,0 mm |
Kopdiameter (dk) | 6,0 mm |
Kophoogte (k1) | 1,0 mm |
Min./max. boorgatdiameter | 3,1-3,2 mm |
Afschuifbreukbelasting | 950 N |
Trekbreukbelasting | 1100 N |
Materiaal huls | Staal |
Materiaal opspandoorn | Staal |
Oppervlak huls | Verzinkt |
Oppervlak doorn | Verzinkt |
Boorgatdiameter | 3,1 mm |
Normering | ISO 15979 |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Platbolkop |
Diameter opspandoorn (dm) | 2 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!