Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Blindklinkmoeren met verzonken kop

Verzonken kop aluminium gekartelde schacht
BLKMR-VZ-RIB-AL-(1,5-4,0)-5,9X12,5-M4

Art.-nr. 09483204

EAN 4050641827531

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Blindklinkmoeren met verzonken kop

Art.-nr. 09483204
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
Gekartelde schacht
  • Met blindklinkmoeren zijn twee soorten bevestigingen gecombineerd: Een blindklinkverbinding en een extra schroefverbinding

  • Hierdoor is het vooral mogelijk om schroefverbindingen te maken in bouwelementen met relatief dunne wanden
Opmerking

Bij de aangegeven waarden met betrekking tot de max. trekkracht van de schroefdraad en het max. aanhaalmoment gaat het om richtwaarden. De waarden kunnen derhalve variëren afhankelijk van het werkstuk, boorgattolerantie en ruwheid van het oppervlak.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Aluminium

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

M4

Lengte (l1)

12,5 mm

Kopdiameter (d1)

8,5 mm

Buitendiameter (d2)

5,9 mm

Kophoogte (k1)

1,5 mm

Min./max. klembereik (s1)

1,5-4,0 mm

Trekbreukbelasting

2840 N

Afschuifbreukbelasting

1070 N

Max. aanhaalkoppel

4 Nm

Boorgatdiameter

6,0 mm

Schachtdetail

Met gekartelde schacht

Koptype

Platverzonken kop

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Accu blindklinkmoermachine ANG 310

ACCU-BLINDKLINKMOERMACH.-ANG310-1X2,0AH

Voor het snoerloos aanbrengen van blindklinkmoeren tot M10 Al, tot M8 staal en M6 roestvast staal.
x 1 st
Perslucht blindklinkmoerenmachine PEG 312

PERSL. BLINDKLINKMOERENMACHINE PEG312

Het kleinste en lichtste pneumatische blindklinkmoerpistool voor het snel en gemakkelijk aanbrengen van blindklinkmoeren van aluminium, staal en roestvast staal met diameters van M3–M12