Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Blindklinkmoer, verzonken kop vertanding, andere

Blindklinkmoer, verzonken kop vertanding, andere
BLKMR-PVK-(A2C)-(0,5-1,5)-8,8X4,7-M3

Art.-nr. 09173

EAN 4011231858762

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Blindklinkmoer, verzonken kop vertanding, andere

Art.-nr. 09173

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st
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
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

M3

Kopdiameter (d1)

5,9 mm

Buitendiameter (d2)

4,1 mm

Lengte (l1)

5,5 mm

Min./max. klembereik (s1)

0,5-1,5 mm

Boorgatdiameter

4,8 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie