Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Blindklinkmoer met platbolkop

Blindklinkmoer platkop aluminium
BLKMR-PL-AL-(0,5-3,0)-7,0X12,0-M5

Art.-nr. 094820 5

EAN 4048539234578

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Blindklinkmoer met platbolkop

Art.-nr. 094820 5

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met platbolkop
Opmerking

Bij de aangegeven waarden gaat het om richtwaarden. De waarden kunnen derhalve variëren afhankelijk van het werkstuk, boorgattolerantie en ruwheid van het oppervlak.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Aluminium

Oppervlakte

Blank

Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

M5

Kopdiameter (d1)

11,0 mm

Buitendiameter (d2)

7,0 mm

Lengte (l1)

12 mm

Kophoogte (k1)

1,0 mm

Min./max. klembereik (s1)

0,5-3,0 mm

Boorgatdiameter

7,1 mm

Trekbreukbelasting

4300 N

Max. aanhaalkoppel

4 Nm

Koptype

Platbolkop

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie