Blindklinkmoer met kleine verzonken kop en gekartelde schacht
Kleine verz. kop st vrz gekartelde schacht open
BLKMR-VZ/KL-(A2B)-(0,5-3,0)-16,0X9,9-M8
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Blindklinkmoeren kunnen worden gebruikt voor klink- en schroefverbindingen. Ze bieden behalve een veilige en zekere verbinding ook de mogelijkheid om aanvullende onderdelen op een eenvoudige manier met gangbare schroeven te monteren
- Verwerking vanaf één zijde en daarom ook geschikt voor gesloten profielen
- Eenvoudige, snelle en grotendeels automatische verwerking
- Verzinken van de boorgaten is niet nodig
- Constant hoge verwerkingskwaliteit
- Niet-meedraaiende verbinding met belastbaar schroefdraad
- Verbeterde efficiëntie door sneller werken, stevigere verbindingen en een hogere kwaliteit
Bij de aangegeven technische waarden gaat het om richtwaarden. De waarden kunnen derhalve variëren afhankelijk van het werkstuk, boorgattolerantie en ruwheid van het oppervlak.
Datasheets(X)
Met name geschikt voor een hoge schroefcapaciteit zonder meedraaien in zachte materialen zoals aluminium, hout, kunststof, asbest, enz.
![]() | |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M8 |
Lengte (l1) | 16 mm |
Kopdiameter (d1) | 11,0 mm |
Buitendiameter (d2) | 9,9 mm |
Kophoogte (k1) | 0,50 mm |
Min./max. klembereik (s1) | 0,5-3,0 mm |
Trekbreukbelasting | 22000 N |
Afschuifbreukbelasting | 5200 N |
Max. aanhaalkoppel | 25 Nm |
Boorgatdiameter | 10,0 mm |
Schachtdetail | Met gekartelde schacht |
Koptype | Kleine verzonken kop |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!