Blindklinkmoer met kleine verzonken kop Verzinkt staal, blauw gepassiveerd
Kleine verzonken kop staal verzinkt open
BLKMR-VZ/KL-ST-(A2B)-(0,5-3)-12X7-M5
Art.-nr. 091750
EAN 4046778983189
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Blindklinkmoeren kunnen worden gebruikt voor klink- en schroefverbindingen. Ze bieden behalve een veilige en zekere verbinding ook de mogelijkheid om aanvullende onderdelen op een eenvoudige manier met gangbare schroeven te monteren
- Installatie vanaf één zijde en daarom zeer geschikt voor gesloten profielen
- Eenvoudige, snelle en grotendeels automatische verwerking
- Verzinken van de boorgaten is niet nodig
- Constant hoge installatiekwaliteit
- Niet-meedraaiende verbinding met belastbare schroefdraad
- Hogere efficiëntie door sneller werken, sterkere verbindingen en een hogere kwaliteit
Bij de aangegeven uittrekwaarden gaat het om richtwaarden. De waarden kunnen derhalve variëren afhankelijk van het werkstuk, boorgattolerantie en ruwheid van het oppervlak.
Datasheets(X)
Met name geschikt voor een hoge schroefcapaciteit in zachte materialen zoals aluminium, hout, kunststof, enz.
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M5 |
Kopdiameter (d1) | 8,1 mm |
Buitendiameter (d2) | 7,0 mm |
Lengte (l1) | 12 mm |
Kophoogte (k1) | 0,50 mm |
Min./max. klembereik (s1) | 0,5-3,0 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Trekbreukbelasting | 10000 N |
Afschuifbreukbelasting | 3300 N |
Max. aanhaalkoppel | 6 Nm |
Boorgatdiameter | 7,1 mm |
Koptype | Kleine verzonken kop |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!