Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Blindklinkmoer met kleine verzonken kop Verzinkt staal, blauw gepassiveerd

Kleine verzonken kop staal verzinkt open
BLKMR-VZ/KL-ST-(A2B)-(0,3-1,5)-9X4,7-M3

Art.-nr. 091730

EAN 4046778982373

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Blindklinkmoer met kleine verzonken kop Verzinkt staal, blauw gepassiveerd

Art.-nr. 091730
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
  • Blindklinkmoeren kunnen worden gebruikt voor klink- en schroefverbindingen. Ze bieden behalve een veilige en zekere verbinding ook de mogelijkheid om aanvullende onderdelen op een eenvoudige manier met gangbare schroeven te monteren

  • Installatie vanaf één zijde en daarom zeer geschikt voor gesloten profielen

  • Eenvoudige, snelle en grotendeels automatische verwerking

  • Verzinken van de boorgaten is niet nodig

  • Constant hoge installatiekwaliteit

  • Niet-meedraaiende verbinding met belastbare schroefdraad

  • Hogere efficiëntie door sneller werken, sterkere verbindingen en een hogere kwaliteit
Opmerking

Bij de aangegeven uittrekwaarden gaat het om richtwaarden. De waarden kunnen derhalve variëren afhankelijk van het werkstuk, boorgattolerantie en ruwheid van het oppervlak.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Met name geschikt voor een hoge schroefcapaciteit in zachte materialen zoals aluminium, hout, kunststof, enz.

Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

M3

Kopdiameter (d1)

5,3 mm

Buitendiameter (d2)

4,7 mm

Lengte (l1)

9 mm

Kophoogte (k1)

0,40 mm

Min./max. klembereik (s1)

0,3-1,5 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Trekbreukbelasting

4000 N

Afschuifbreukbelasting

1500 N

Max. aanhaalkoppel

1,2 Nm

Boorgatdiameter

4,8 mm

Koptype

Kleine verzonken kop

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Accu blindklinkmoermachine ANG 310

ACCU-BLINDKLINKMOERMACH.-ANG310-1X2,0AH

Voor het snoerloos aanbrengen van blindklinkmoeren tot M10 Al, tot M8 staal en M6 roestvast staal.
x 1 st
Perslucht blindklinkmoerenmachine PEG 312

PERSL. BLINDKLINKMOERENMACHINE PEG312

Het kleinste en lichtste pneumatische blindklinkmoerpistool voor het snel en gemakkelijk aanbrengen van blindklinkmoeren van aluminium, staal en roestvast staal met diameters van M3–M12