Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Blindklinkmoer meerbereiks platkop

Blindklinkmoer meerbereiks platkop aluminium
BLKMR-PL-AL-(1,5-7,5)-11,0X21,5-M8

Art.-nr. 09485508

EAN 4048539224005

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Blindklinkmoer meerbereiks platkop

Art.-nr. 09485508

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Innovatieve en gepatenteerde blindklinkmoeren met een groot klembereik, aluminium

Geschikt voor gebruik als klink- en schroefverbinding, die zowel in dunwandige als in dikkere componenten kan worden gebruikt



Waar voorheen drie blindklinkmoeren moesten worden gebruikt om aan de klemsterkte te voldoen, is tegenwoordig één moer voldoende om het hele bereik te dekken



Chroom(VI)-vrij



Voldoet aan de EU-richtlijn betreffende autowrakken


  • Exclusief product

  • Lagere opslagkosten door een beperkt aantal soorten

  • Geen vermenging van verschillende klembereiken

  • Verwerking met een gangbare blindklinktang

  • Mooie, stevige sluiting

  • Verwerking vanaf één zijde, daarom ook geschikt voor gesloten profielen
Opmerking

Uittrekwaarden:


Bij de aangegeven waarden gaat het om richtwaarden. De waarden kunnen derhalve variëren afhankelijk van het werkstuk, boorgattolerantie en ruwheid van het oppervlak.



Geschikt verwerkingsgereedschap


  • ZEBRA® HES 512 blindklinkmoertang

  • HES 510 blindklinkmoertang

  • ZEBRA® HES 412 handmatige blindklinkmoertang
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Automobielonderdelen, computerbehuizingen, bouw van elektrische installaties, ventilatoren, typeplaten, raamkozijnen.

Materiaal

Aluminium

Oppervlakte

Blank

Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

M8

Kopdiameter (d1)

16,0 mm

Buitendiameter (d2)

11,0 mm

Lengte (l1)

23 mm

Kophoogte (k1)

1,5 mm

Min./max. klembereik (s1)

0,5-7,5 mm

Boorgatdiameter

11,1 mm

Trekbreukbelasting

10500 N

Max. aanhaalkoppel

18 Nm

Koptype

Platbolkop

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Accu blindklinkmoermachine ANG 310

ACCU-BLINDKLINKMOERMACH.-ANG310-1X2,0AH

Voor het snoerloos aanbrengen van blindklinkmoeren tot M10 Al, tot M8 staal en M6 roestvast staal.
x 1 st
Perslucht blindklinkmoerenmachine PEG 312

PERSL. BLINDKLINKMOERENMACHINE PEG312

Het kleinste en lichtste pneumatische blindklinkmoerpistool voor het snel en gemakkelijk aanbrengen van blindklinkmoeren van aluminium, staal en roestvast staal met diameters van M3–M12