Blindklinkmoer
Galvanisch verzinkt staal, verzonken kop
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M8 |
Kopdiameter (d1) | 13.3 mm |
Buitendiameter (d2) | 11 mm |
Lengte (l1) | 20 mm |
Kophoogte (k1) | 1.5 mm |
Min./max. klembereik (s1) | 4,5-6,5 mm |
Koptype | Platverzonken kop |
Trekbreukbelasting | 23500 N |