Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Blinde rozet ovaal

DH-A2-OVAL-ROS/FS-BLIND-7MM-MATT

Art.-nr. 0687158810

EAN 4053479337043

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Blinde rozet ovaal

Art.-nr. 0687158810
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
Perforatie

Blind (zonder opening)

Toepassingsgebied

Objectgebied, Privéruimte, Binnen

Rozetdikte

7 mm

Geschikt voor

Brandwerende deuren, Rookwerende deuren

Uitvoering

Blinde rozet

Brandveiligheid getest

Ja

Vorm deurkruk

0 - Niet van toepassing

Magazijntechnologie

0 - Niet van toepassing

Materiaal

RVS A2, 1.4301

Glansniveau

Mat

Oppervlakte

0 - Niet van toepassing

Kleur

0 - Niet van toepassing

DIN-richting

DIN R/L

Gebruikscategorie

0 - Niet van toepassing

Milieuproductdeclaratie

Ja

Montagesoort

Om te schroeven

Spindel

0 - Niet van toepassing

Gatafstand

50 mm

Rozetlengte

70 mm

Rozetbreedte

33 mm

Knop/schild/lushandgreep

0 - Niet van toepassing

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Deurklinkopening, A 802

DH-A2-A802-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 st
Deurklinken A 807 op ovale rozet

DH-A2-A807-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 st
Deurklinkopening, A 810

DH-A2-A810-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 st
Deurklinkopening, A 811

DH-A2-A811-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 st
Deurklinkopening, A 802

DH-A2-A802/FS-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 st
Deurklinken A 807 op ovale rozet

DH-A2-A807/FS-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 st
Deurklinkopening, A 810

DH-A2-A810/FS-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 st
Deurklinkopening, A 811

DH-A2-A811/FS-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 st
Deurklink A 931 op ovale rozet

DH-A2-A931-OVAL-ROS-MATT