Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Blinde frontbevestiging, type 7600

Blinde frontbevestiging, type 7600
TB-BLINDFRONTBEVST-TYPE 7600-NOVAPRO

Art.-nr. F102108430

EAN 4058794288971

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Blinde frontbevestiging, type 7600

Art.-nr. F102108430
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
Montage en demontage van frontpaneel zonder gereedschappen dankzij cliptechnologie
  • Zijdelingse aanpassing zonder gereedschappen: +/–1,5 mm

  • Diepteverstelling: +/–1,5 mm

  • Hoogteverstelling: +/– 2 mm
Opmerking

Blinde frontbevestiging voor opschroeven met behulp van Euroschroef, kop ∅ 7,4 mm, haken voor opschroeven met behulp van Euroschroef, kop ∅ 6,8 mm.

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal / spuitgietzink

Oppervlakte

Verzinkt

Montagesoort

Om te schroeven

Legenda
HV Hoogteaanpassing
TV Diepteaanpassing
SV Zijdelingse aanpassing
ES Euroschroef verzonken kop
SPS Spaanplaatschroef
FS Frontopening
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Euroschroef, verzonken kop, type A Type A

EUROSCHROEF-PLVZK-A-AW20-(E2J)-6,3X14

Voor het aansluiten van verborgen scharnieren, conventionele scharnieren, verlengstukken en fittingen in meubelconstructie
x 500 st
Frontmontagebeugel voor Nova Pro Scala H90/H122/H186 en Crystal Plus

TB-HAKEN-NOVAPRO SCALA- 122-186-250

Frontmontagebeugel voor Nova Pro Scala H90/H122/H186 en Crystal Plus

TB-HAKEN-NOVAPRO SCALA-H90-186-SPDUBL-32

Frontmontagebeugel voor Nova Pro Scala H90/H122/H186 en Crystal Plus

TB-HAKEN-NOVAPRO SCALA-H90-186-SPDUBL-50

x 100 st