Blindklinkbout, verzonken kop, verzinkt staal
Blindklinkbout, verzonken kop, verzinkt staal
Art.-nr. 0921064170
EAN 4056807351162
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter (Ø) | 6,4 mm |
Lengte (L) | 17 mm |
Min./max. klembereik (G) | 5,0-11,1 mm |
Kopdiameter (D2) | 10,2 mm |
Materiaal opspandoorn | Staal |
Materiaal huls | Staal |
Oppervlak doorn | Verzinkt |
Oppervlak huls | Verzinkt |
Trekbreukbelasting | 8,24 kN |
Afschuifbreukbelasting | 10,7 kN |