Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Blind rivet stand. dome hd alu/steel 701 pcs SOKO

Blind rivet stand. dome hd alu/steel 701 pcs SOKO

Art.-nr. 5964093605

EAN 4062856621941

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Blind rivet stand. dome hd alu/steel 701 pcs SOKO

Art.-nr. 5964093605
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
Blind rivet, standard, round pan head, assortment, sleeve: AlMg 2.5, pin: Zinc-plated steel, blue passivated (A2K). Without case for direct use in existing cases, racks and vehicle equipment in the ORSY system dimensions 4.4.1
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

701 st

Materiaal huls

Aluminium, AlMg 2,5

Oppervlak huls

Blank

Materiaal opspandoorn

Staal

Oppervlak doorn

Verzinkt

Systeemafmetingen

4.4.1

Voldoet aan RoHS

Ja

Inclusief Blind rivet stand. dome hd alu/steel 701 pcs SOKO:
1 x
Blindklinknageltang

BLINDKLINKNAGELTANG-D2,4-4,0

Omschrijving:
2,4-4 mm
Voor het verwerken van blindklinknagels met een diameter van 2,4 mm, 3 mm en 4 mm van aluminium, koper, staal en roestvast staal en blindklinknagels met een diameter van 5 mm van aluminium
Hoeveelheid: 1 x
150 x
Blindklinknagel platkop

BLKNGL-PL-AL/ST-(-/A2K)-(5,0-6,5)-4,0X10

Omschrijving:
4 x 10 mm
Huls: Aluminium AlMg 2,5; pen: Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Hoeveelheid: 150 x
150 x
Blindklinknagel platkop

BLKNGL-PL-AL/ST-(-/A2K)-(6,5-8,5)-4,0X12

Omschrijving:
4 x 12 mm
Huls: Aluminium AlMg 2,5; pen: Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Hoeveelheid: 150 x
200 x
Blindklinknagel platkop

BLKNGL-PL-AL/ST-(-/A2K)-(0,5-3,0)-4,0X6

Omschrijving:
4 x 6 mm
Huls: Aluminium AlMg 2,5; pen: Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Hoeveelheid: 200 x
200 x
Blindklinknagel platkop

BLKNGL-PL-AL/ST-(-/A2K)-(3,0-5,0)-4,0X8

Omschrijving:
4 x 8 mm
Huls: Aluminium AlMg 2,5; pen: Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Hoeveelheid: 200 x
2 x
Systeembox

SYSTEEMBOX 2.4.1 ROOD

Omschrijving:
2.4.1
Een variabel in te delen vak voor het overzichtelijk opbergen en gemakkelijk pakken van kleine onderdelen. De systeemdozen zijn afzonderlijk met alle scheidingswanden te combineren.
Hoeveelheid: 2 x
4 x
Scheidingselement systeemkoffer Voor individuele en flexibele indeling van de systeemkoffers

SYSTEEMBOX VERDEELSCHOT 2.X.1

Omschrijving: Voor het aanpassen van de indeling van de systeemkoffers
Hoeveelheid: 4 x