Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Blind rivet dome head A2/A2 1379 pcs Sysko

Blind rivet dome head A2/A2 1379 pcs Sysko

Art.-nr. 5964093102

EAN 4056807793313

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Blind rivet dome head A2/A2 1379 pcs Sysko

Art.-nr. 5964093102
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
A2 stainless steel dome head rivets for both indoor and outdoor applications
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

1379 st

Materiaal huls

RVS A2

Oppervlak huls

Blank

Materiaal opspandoorn

RVS A2

Oppervlak doorn

Blank

Systeemafmetingen

4.4.1

Voldoet aan RoHS

Ja

Inclusief Blind rivet dome head A2/A2 1379 pcs Sysko:
1 x
Spiraalboor HSCo DIN 338 type RN oxide

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-OX-D3,1

Omschrijving:
3.1 mm
Premium HSCo metaalboor voor roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten, titanium staal tot 1.000 N/mm² treksterkte en gietijzer.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSCo DIN 338 type RN oxide

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-OX-D3,3

Omschrijving:
3.3 mm
Premium HSCo metaalboor voor roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten, titanium staal tot 1.000 N/mm² treksterkte en gietijzer.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSCo DIN 338 type RN oxide

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-OX-D4,1

Omschrijving:
4.1 mm
Premium HSCo metaalboor voor roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten, titanium staal tot 1.000 N/mm² treksterkte en gietijzer.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSCo DIN 338 type RN oxide

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-OX-D4,9

Omschrijving:
4.9 mm
Premium HSCo metaalboor voor roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten, titanium staal tot 1.000 N/mm² treksterkte en gietijzer.
Hoeveelheid: 1 x
100 x
Blindklinknagel platkop

BLKNGL-PL-A2/A2-(5,0-7,0)-3,0X10

Omschrijving:
3,0 x 10
Huls: Roestvast staal A2. Trekpen: Roestvast staal A2
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Blindklinknagel platkop

BLKNGL-PL-A2/A2-(7,0-9,0)-3,0X12

Omschrijving:
3,0 x 12
Huls: Roestvast staal A2. Trekpen: Roestvast staal A2
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Blindklinknagel platkop

BLKNGL-PL-A2/A2-(1,0-3,0)-3,0X6

Omschrijving:
3,0 x 6
Huls: Roestvast staal A2. Trekpen: Roestvast staal A2
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Blindklinknagel platkop

BLKNGL-PL-A2/A2-(3,0-5,0)-3,0X8

Omschrijving:
3,0 x 8
Huls: Roestvast staal A2. Trekpen: Roestvast staal A2
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Blindklinknagel platkop

BLKNGL-PL-A2/A2-(5,0-7,0)-3,2X10

Omschrijving:
3,2 x 10
Huls: Roestvast staal A2. Trekpen: Roestvast staal A2
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Blindklinknagel platkop

BLKNGL-PL-A2/A2-(7,0-9,0)-3,2X12

Omschrijving:
3,2 x 12
Huls: Roestvast staal A2. Trekpen: Roestvast staal A2
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Blindklinknagel platkop

BLKNGL-PL-A2/A2-(1,0-3,0)-3,2X6

Omschrijving:
3,2 x 6
Huls: Roestvast staal A2. Trekpen: Roestvast staal A2
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Blindklinknagel platkop

BLKNGL-PL-A2/A2-(3,0-5,0)-3,2X8

Omschrijving:
3,2 x 8
Huls: Roestvast staal A2. Trekpen: Roestvast staal A2
Hoeveelheid: 100 x
75 x
Blindklinknagel platkop

BLKNGL-PL-A2/A2-(4,5-6,5)-4,0X10

Omschrijving:
4,0 x 10
Huls: Roestvast staal A2. Trekpen: Roestvast staal A2
Hoeveelheid: 75 x
75 x
Blindklinknagel platkop

BLKNGL-PL-A2/A2-(6,5-8,5)-4,0X12

Omschrijving:
4,0 x 12
Huls: Roestvast staal A2. Trekpen: Roestvast staal A2
Hoeveelheid: 75 x
100 x
Blindklinknagel platkop

BLKNGL-PL-A2/A2-(1,0-2,5)-4,0X6,0

Omschrijving:
4,0 x 6
Huls: Roestvast staal A2. Trekpen: Roestvast staal A2
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Blindklinknagel platkop

BLKNGL-PL-A2/A2-(2,5-4,5)-4,0X8,0

Omschrijving:
4,0 x 8
Huls: Roestvast staal A2. Trekpen: Roestvast staal A2
Hoeveelheid: 100 x
75 x
Blindklinknagel platkop

BLKNGL-PL-A2/A2-(4,0-6,0)-4,8X10

Omschrijving:
4,8 x 10
Huls: Roestvast staal A2. Trekpen: Roestvast staal A2
Hoeveelheid: 75 x
75 x
Blindklinknagel platkop

BLKNGL-PL-A2/A2-(6,0-8,0)-4,8X12

Omschrijving:
4,8 x 12
Huls: Roestvast staal A2. Trekpen: Roestvast staal A2
Hoeveelheid: 75 x
75 x
Blindklinknagel platkop

BLKNGL-PL-A2/A2-(1,5-4,0)-4,8X8

Omschrijving:
4,8 x 8
Huls: Roestvast staal A2. Trekpen: Roestvast staal A2
Hoeveelheid: 75 x