Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Blikschaar

Blikschaar rechts
SCHAAR-RECHTS-L180MM

Art.-nr. 071303 200

EAN 4049557932897

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Blikschaar

Art.-nr. 071303 200
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
Extreem wendbaar, krachtig en compact

Dubbele hefboomwerking


Geringere krachtuitoefening en tegelijkertijd hoger snijvermogen



Ideaal ontwerp


  • Klein en licht, daarom uitermate wendbaar en veelzijdig

  • Kan moeiteloos worden bewaard in elke jaszak of duimstokzak


Extreem compacte snijkop


Ideaal voor het snijden van extreem scherpe bochten en op moeilijk te bereiken plaatsen



Gecombineerd vergrendelen en stoppen


  • Gecombineerd vergrendelen en stoppen voor verbetering van de veiligheid

  • De schaarbladen kunnen eenvoudig en snel worden gesloten en gesloten worden gehouden


Ergonomisch gevormde handgreep


Handgreep ligt bijzonder goed in de hand en is vooral gemakkelijk vast te grijpen dankzij het zachte inlegstuk in de bekleding van de bovenste handgreep. Dit garandeert tevens vermoeiingsvrij werken



Optimale snijgeometrie


Zonder wegglijden en geen kartelranden

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Rechtsom-knippende schaar = metaalsteun aan rechterkant, ideaal voor knippen van rechterbochten

Uitvoering

Rechtshandig snijdend

Lengte (L)

180 mm

Maximale snijcapaciteit in staalplaat

1,2 mm

Maximale snijcapaciteit in RVS

0,8 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie