Blanke spiraaltrapboor HSS Performance
Trappenboor Performance HSS blank
TRAPPENBOOR-HSS-PERFORMANCE-(D6-30MM)
Art.-nr. 0694453630
EAN 4061975354457
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
4 maal langere levensduur
Vergeleken met vergelijkbare blanke trappenboren
Verbeterde centrering en tot 100% sneller aanboren
Exclusieve Speed-slijping
Versnelt het gehele boorproces
Aanzienlijk lagere voedingskrachten
Geoptimaliseerde snijvlakgeometrie
- Volledig soepel lopen zonder vast te raken in het werkstuk
- Geen vervorming van plaatmateriaal
- Verbeterde rondheid van het gat
- Aanzienlijk minder braamvorming op de randen
Tot 80% minder kracht op het gereedschap tijdens het boren
Geoptimaliseerde snijgeometrie met soepelere overgangen tussen de afzonderlijke trappen
3-vlaks schacht
- Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller werken met meer gemak
- Optimale krachtoverdracht
- Bescherming van de boorkop tegen beschadiging
- Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop
Datasheets(X)
- Centreren, boren, kernboren en ontbramen van plaatstaal, leidingen en profielen in één stap, bij gebruik van zowel handmachines als stationaire machines.
- De nieuwste generatie Performance trappenboren is ideaal voor het verwerken van plaatstaal, panelen, profielen en leidingen van conventioneel ongelegeerd staal met een sterkte tot 900 N/mm2, aluminium, gietijzer, messing, brons, hout en kunststoffen met een dikte tot 4,0 mm. Gelegeerd staal met een sterkte tot 900 N/mm2 kan worden verwerkt tot een dikte van 2,0 mm.
- Zorg voor voldoende koeling/smering
- Zorg voor een gelijkmatige voedingssnelheid
- Raadpleeg de toerentaltabel
- Niet aandrukken tijdens kernboren - de trappenboor wordt automatisch teruggetrokken in het plaatstaal
Min./max. boordiameter | 6-30 mm |
Schachtdiameter | 10 mm |
Schachtlengte | 24 mm |
Lengte | 94 mm |
Schachtvorm | 3-vlaks schacht |
Oppervlakte | Blank |
Te bewerken materiaal | Staal |
| Art.nr. | Aantal stappen | Diameter van het boorgebied [mm] |
| 0694453412 | 9 | 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0 |
| 0694453420 | 9 | 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0 |
| 0694453421 | 9 | 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0 |
| 0694453630 | 13 | 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0 |
| 0694453637 | 12 | 6,0/9,0/12,5 (PG7)/15,2 (PG9)/18,6 (PG11)/20,4 (PG13.5)/22,5 (PG16)/26,0/28,3 (PG21)/30,5/34,0/37,0 (PG29) |
| 0694453639 | 12 | 6,0/9,0/12,0/15,0/18,0/21,0/24,0/27,0/30,0/33,0/36,0/39,0 |
| 0694453640 | 16 | 6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/23,5/25,5/28,0/30,5/32,5/35,5/38,5/40,5 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!