Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Blanke lak

Blanke lak
LACK SPRAY VERNIS MAT 400 ML

Art.-nr. 0893188

EAN 4050641120014

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Blanke lak

Art.-nr. 0893188
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
The varnish dries in an extremely short time

Overlakken


Blanke lak kunt u op onbehandeld hout aanbrengen.


Compatibiliteit


Blanke lak is compatibel met alle AC- en NC-lakken.


Snel


Deze lak heeft een zeer korte droogtijd.


Opmerking

Niet geschikt voor gebruik in combinatie met kunstharslakken.


Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag/verwerking. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.


Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Kleurloze beschermlak voor het lakken van onbehandeld hout.


Handleiding

Bus ten minste 2 minuten vanaf het moment waarop de mengkogel hoorbaar is grondig schudden, kort in de lucht spuiten om eventuele restdeeltjes uit het stijgbuisje en de spuitkop te blazen, proefspuiten. Bij volledig nieuw te spuiten oppervlakken het vlak op een afstand van 20 - 30 cm gelijkmatig kruislings spuiten. Spuitbus na gebruik ondersteboven houden en ventiel leegspuiten.


Chemische basis

Nitroalkydale

Inhoud

400 ml

Geur

Karakteristiek

Kleur

glashelder, zijdemat

Glansniveau

Semiglanzend

Min./max. sproeiafstand

20-30 cm

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

Ontstekingstemperatuur

365 °C

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Handschuurblok met klittenband

SCHUURBLOK MET KLITTEBAND 120X70X45

De gegoten achterkant van het blok past perfect in de handpalm.
x 1 st
Spraymaster spuitbusopzetstuk

TB-SPRAYMASTER

Het praktische opzetstuk voor uw spuitbussen
x 1 st
Stofbindende doek

KLEEFDOEK 80X50CM

Bindt zelfs het fijnste stof voor het schilderen.
x 5 st
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 0
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 0
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 0
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 0
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zware uitvoering
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.
Reserveonderdelen voor dit product:
Reservespuitkop Voor spuitbussen

TB-RESERVE-SPROEIKOP-RONDSPROEIER

Met drie verschillende spuitkoppen is in combinatie met een speciaal afgestemde drukverhouding elke spuitbreedte mogelijk.
x 6 st
Reservespuitkop Voor spuitbussen

TB-RESERVE-SPROEIKOP-VLAKSPROEIER

Met drie verschillende spuitkoppen is in combinatie met een speciaal afgestemde drukverhouding elke spuitbreedte mogelijk.
x 6 st