Blanke lak
Blanke lak, spuitnevelvrij
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voorkomt beslaan
Bij het gebruik ontstaat bijna geen spuitnevel en dus kan er geen laksluier op het oppervlak neerslaan.
Snel
De lak droogt in zeer korte tijd.
Brede toepasbaarheid
Hecht aan een grote verscheidenheid aan laksystemen, HPL-plaatmateriaal etc.
Zeer goede werking
Maakt kleine oppervlaktebeschadigingen zoals krassen, schrammen en schuurplekken vrijwel onzichtbaar.
Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele juridische aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.
Datasheets(X)
Kleurloze beschermlak voor het aflakken van natuurlijke en kunststof oppervlakken en voor randloos spuiten van een te behandelen vlak.
Bus ten minste 2 minuten vanaf het moment waarop de mengkogel hoorbaar is grondig schudden, kort in de lucht spuiten om eventuele restdeeltjes uit het stijgbuisje en de spuitkop te blazen, proefspuiten. Spuitafstand bij reparatiewerkzaamheden binnen het te behandelen vlak ca. 40 - 50 cm. Bij volledig nieuw te spuiten oppervlakken het vlak op een afstand van 20 - 30 cm gelijkmatig kruislings spuiten.
Chemische basis | Nitroalkydale |
Inhoud | 400 ml |
Geur | Karakteristiek |
Kleur | glashelder, zijdemat |
Glansniveau | Satijnglans |
Min./max. sproeiafstand | 20-30 cm |
AOX-vrij | Ja |
Dichtheid | 0.75 g/cm³ |
Voorwaarde dichtheid | bij 20 °C |
Houdbaarheid vanaf productie | 24 maanden |
Ontstekingstemperatuur | 365 °C |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!