Spoelbak, Blanco Classic Pro 5S-IF
Spoelbak, Blanco Classic Pro 5S-IF
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Materiaal | RVS |
Glansniveau | Silk gloss |
Inbouwvariant | Vlakbouw (F) |
Spoelbakplaatsing | Omkeerbaar |
Geschikt voor min. kastbreedte | 500 mm |
Breedte | 915 mm |
Diepte | 510 mm |
Hoogte | 170 mm |
Gatdiameter fittings | 35 mm |
Bakdiepte 1 | 170 mm |
Bakdiepte 2 | 38,5 mm |
Uitsnijbreedte | 894 mm |
Uitsparingsdiepte | 489 mm |