Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Blanco Classic Pro 5 S-IF évier Avec évacuation supplémentaire pratique et insert en acier inoxydable

Evier, Blanco Classic Pro 5S-IF
EVIER-BLCLASSPRO-5SIF-A2-SATIN-REVERSIB

Art. N° 0682601216
EAN 4053479865683

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Cuve principale spacieuse


Egalement pour passoire à accrocher

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier inoxydable

Niveau de brillance

Brillant satiné

Option d'installation

De niveau (F)

Position d'évier

Réversible

Adapté à la largeur d'armoire min.

500 mm

Largeur

915 mm

Profondeur

510 mm

Hauteur

170 mm

Diamètre du trou de raccord

35 mm

Profondeur de cuve 1

170 mm

Profondeur de cuve 2

38.5 mm

Largeur de coupe

894 mm

Profondeur de découpe

489 mm