Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Blaaspistool

Blaaspistool
BLAASPISTOOL-RECHTE PIJP-490MM

Art.-nr. 07149214
EAN 4011231723282

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Traploos instelbaar
  • Geïsoleerde, ergonomische handgreep

  • Licht, robuust ontwerp
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Uitvoering

Buis recht

Buislengte

490 mm

Luchtverbruik

500 l/min

Min./max. temperatuurinzetbereik

-20 tot 60 °C

Niveau geluidsdruk

96 dB

Persluchtaansluiting

1/4 inch FT

Gewicht

150 g

Max. bedrijfsdruk

16 bar

Materiaal

Polyoxymethyleen

Boringsdiameter mondstuk

2.9 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Steeknippel Serie 2000

NIPPEL 2000 BUITENDRAAD 1/4G

Met buitendraad
x 3 st
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Rubberen mondstuk Voor blaaspistolen

RUBBER OPSTEEKSTUK V. BLAASPISTOOL

x 1 st
Effectiever met by-pass

VENTURI MONDSTUK V. BLAASPISTOOL

Voor blaaspistolen