Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Blaaspistool

BLAASPISTOOL RECHTE PIJP 320MM

Art.-nr. 07149213

EAN 4011231723275

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Blaaspistool

Art.-nr. 07149213
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
Traploos instelbaar
  • Geïsoleerde, ergonomische handgreep

  • Licht, robuust ontwerp
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Uitvoering

Buis recht

Buislengte

320 mm

Luchtverbruik

500 l/min

Min./max. temperatuurinzetbereik

-20 tot 60 °C

Niveau geluidsdruk

99 dB

Persluchtaansluiting

1/4 inch FT

Gewicht

140 g

Max. bedrijfsdruk

16 bar

Materiaal

Polyoxymethyleen

Boringsdiameter mondstuk

2,9 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Steeknippel serie 2000

NIPPEL 2000 BUITENDRAAD 1/4G

Met buitendraad
x 3 st
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Blaaspistool

BLAASPISTOOL GEBOGEN PIJP 90 MM

Traploos instelbaar
x 1 st
Rubberen mondstuk voor blaaspistolen

RUBBER OPSTEEKSTUK V. BLAASPISTOOL

x 1 st
Effectiever met by-pass

VENTURI MONDSTUK V. BLAASPISTOOL

Voor blaaspistolen