Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Bitumenafdichtmiddel

Bitumenafdichtmiddel
AFDICHT-BITUMEN-ZWART-310ML

Art.-nr. 0890103100

EAN 4065233066991

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bitumenafdichtmiddel

Art.-nr. 0890103100
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
Voor het afdichten van voegen tussen bitumen tapes

Uitstekende hechting op bitumenplaten, dicht dakbedekkingsplaten en dakvilt zeer veilig af



Goede hechting op vochtige basismaterialen


  • Gebruik grotendeels niet beïnvloed door het weer

  • Geschikt voor noodreparaties


Verouderings- en weerbestendig



Geschikt voor elastische profielen

Opmerking
  • Onder vochtige omstandigheden uitgevoerde reparaties moeten na droging worden gecontroleerd

  • Tijdens de uithardingsfase moet worden gezorgd voor voldoende luchtuitwisseling

  • Een hogere dikte van de coating verlengt de uithardingstijd

  • Breng geen lak op oplosmiddelbasis aan

  • Alleen geschikt voor kunststoffen zonder weekmakers

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag/verwerking. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Voor het vullen van bitumenstroken en de betreffende verbindingen

  • Voor het vullen van dakdoorvoeren, bijv. voor lichtkoepels, ventilatiekanalen, antennes of schoorstenen, evenals randverbindingen
Handleiding
  • De ondergrond moet dragend, schoon, droog en stof-, vet-, roest- en watervrij zijn

  • Een hechtprimer, bijvoorbeeld met Siliconenprimer, verbetert de hechting op absorberende of poreuze ondergronden

  • Gelieve het overzichtsblad "Algemene richtlijnen inzake toepassing van afdichtmiddelen" in acht nemen. Raadpleeg het technisch informatieblad voor meer informatie.

Inhoud

310 ml

Verpakking

Koker

Chemische basis

Bitumen

Dichtheid

1,32 g/cm³

Kleur

Zwart

Geur

Karakteristiek

Uithardingssnelheid

1 mm/d

Voorwaarden volledige doorharding/uitharding

23 °C en 50% relatieve vochtigheid

Uitgevoerd met fungicide

Nee

Min. huidvormingstijd

30 min

Voorwaarde huidvormingstijd

bij 23 °C en 50% relatieve vochtigheid

Min. temperatuurbestendigheid

-35 °C

Max. temperatuurbestendigheid

80 °C

Minimale verwerkingstemperatuur

1 °C

Maximale verwerkingstemperatuur

30 °C

Overschilderbaar

Nee

Houdbaarheid vanaf productie

36 maanden

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Cartridgesnijder

KOKERMESS

Voor het snijden van kunststof kokers en het op maat snijden van kunststof spuitmonden
x 1 st
Primer Butylprimer

UNDRCOAT-(BUTYL-BITU)-PRIMER-750ML

Verbeterde hechting op ruwe, poreuze en absorberende ondergronden. Ook geschikt voor bitumenbanden
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 0
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie