Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Bitset 11-delig

Bitbox C 6,3 (1/4) 11-delig bithouder
BITBOX-MIX-11DLG

Art.-nr. 061425040

EAN 4038898527312

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bitset 11-delig

Art.-nr. 061425040
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
Assortiment met alle meest gebruikte bits in een handige en sterke kunststof doos
  • 10 bits: Lengte 25 mm, 1/4" houder

  • 1 zelfstellende magnetische bithouder maakt het werk snel en betrouwbaar

  • Bits stevig en betrouwbaar opgeborgen in doos

  • Eenvoudig uitnemen en terugplaatsen van de bits

  • Afmetingen bitdoos (L x B x H): 132 x 69 x 18 mm

  • Bitset met magneethouder die is te gebruiken als schroevendraaier
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

1/4 inch

Aantal stuks in assortiment of set

10 st

Lengte

132 mm

Breedte

69 mm

Hoogte

18 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie