Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Bitmagazijnen 8-delig

Bitmagazijn TX C 6,3 (1/4) set 1, 8-delig
BITMAGAZIJN-TXBORING10/15/20/2530/40-8DL

Art.-nr. 0614400070

EAN 4065233026124

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bitmagazijnen 8-delig

Art.-nr. 0614400070
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
Bitmagazijn met TX-veiligheidsbits (met gat). Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4

Verwisselbare bitmagazijnen


  • Het bitmagazijn is geschikt voor aangepaste configuratie van de gewenste bitboxen


Stevige klemming en eenvoudig uitnemen


  • De bits zitten stevig in het bitmagazijn en kunnen er niet uitvallen


ORSY®-systeem


  • Compacte afmetingen in modulaire systeemmaat van Würth voor perfecte opslag met andere ORSY-producten in Würth systeemkoffer of in lades in gereedschapswagens
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

1/4 inch

Aantal stuks in assortiment of set

8 st

Aandrijving

TX met gat

Lengte

75 mm

Breedte

15 mm

Hoogte

30 mm

Inclusief Bitmagazijnen 8-delig:
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch) met boring

BIT-TX10-BORING-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX10
Bit voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch) met boring

BIT-TX15-BORING-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX15
Bit voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
2 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch) met boring

BIT-TX20-BORING-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX20
Bit voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 2 x
2 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch) met boring

BIT-TX25-BORING-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX25
Bit voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 2 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch) met boring

BIT-TX30-BORING-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX30
Bit voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch) met boring

BIT-TX40-BORING-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX40
Bit voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Bitbox grootte 2, leeg

BITBOX-LEEG-16-BITS-BITHOUDER-GR2

Lege ORSY®-bitbox van hoogwaardige kunststof voor maximaal 16 bits en een bithouder
Bitbox grootte 3, leeg

BITBOX-LEEG-32-BITS-BITHOUDER-GR3

Lege ORSY®-bitbox van hoogwaardige kunststof voor maximaal 32 bits en een bithouder
Bitbox grootte 4, leeg

BITBOX-LEEG-48-BITS-BITHOUDER-GR4

Lege ORSY®-bitbox van hoogwaardige kunststof voor maximaal 48 bits en een bithouder
Bitbox grootte 4, leeg

BITBOX-LEEG-16-BITS-LG-KT-BITHOUDER-GR4

Lege ORSY®-bitbox van hoogwaardige kunststof voor maximaal 16 bits in lengtes van 25 en 70 mm en een bithouder