Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Bitmagazijnen 8-delig

Bitmagazijn RW C 6,3 (1/4) set 5, 8-delig
BITMAGAZIJN-RW40-8DLG

Art.-nr. 0614400014
EAN 4062856828821

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Bitmagazijn met RW-bits 40. Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4

Verwisselbare bitmagazijnen


  • Het bitmagazijn is geschikt voor individuele uitrusting van de gewenste bitboxen


Stevige klemming en eenvoudig uitnemen


  • De bits zitten stevig in het bitmagazijn en kunnen er niet uitvallen


Eenvoudige identificatie van de gewenste bitgrootte


  • Het juiste bit is gemakkelijk te vinden dankzij het kleurcodesysteem op de bits


ORSY®-systeem


  • Compacte afmetingen in Würth-raster voor perfecte opslag met andere ORSY®-producten in Würth systeemkoffer of in lades in gereedschapswagen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

1/4 inch

Aandrijving

RW

Lengte

75 mm

Breedte

15 mm

Hoogte

30 mm

Aantal stuks in assortiment of set

8 st

Inclusief Bitmagazijnen 8-delig:
8 x
RW®-bit

BIT-RW40-LICHTPAARS-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
RW40; Lengte: 25 mm
De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
Hoeveelheid: 8 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Bitbox grootte 2, leeg

BITBOX-LEEG-16-BITS-BITHOUDER-GR2

Lege ORSY®-bitbox van hoogwaardige kunststof voor maximaal 16 bits en een bithouder
Bitbox grootte 3, leeg

BITBOX-LEEG-32-BITS-BITHOUDER-GR3

Lege ORSY®-bitbox van hoogwaardige kunststof voor maximaal 32 bits en een bithouder
Bitbox grootte 4, leeg

BITBOX-LEEG-48-BITS-BITHOUDER-GR4

Lege ORSY®-bitbox van hoogwaardige kunststof voor maximaal 48 bits en een bithouder
Bitbox grootte 4, leeg

BITBOX-LEEG-16-BITS-LG-KT-BITHOUDER-GR4

Lege ORSY®-bitbox van hoogwaardige kunststof voor maximaal 16 bits in lengtes van 25 en 70 mm en een bithouder