Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Bitmagazijnen 8-delig

Bitmagazijn RW C 6,3 (1/4) set 2, 8-delig
BITMAGAZIJN-RW20/30/40-8DLG

Art.-nr. 0614400011

EAN 4062856828814

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bitmagazijnen 8-delig

Art.-nr. 0614400011
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
Bitmagazijn met RW-bits 20, 30 en 40. Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4

Verwisselbare bitmagazijnen


  • Het bitmagazijn is geschikt voor individuele uitrusting van de gewenste bitboxen


Stevige klemming en eenvoudig uitnemen


  • De bits zitten stevig in het bitmagazijn en kunnen er niet uitvallen


Eenvoudige identificatie van de gewenste bitgrootte


  • Het juiste bit is gemakkelijk te vinden dankzij het kleurcodesysteem op de bits


ORSY®-systeem


  • Compacte afmetingen in Würth-raster voor perfecte opslag met andere ORSY®-producten in Würth systeemkoffer of in lades in gereedschapswagen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

1/4 inch

Aandrijving

RW

Lengte

75 mm

Breedte

15 mm

Hoogte

30 mm

Aantal stuks in assortiment of set

8 st

Inclusief Bitmagazijnen 8-delig:
3 x
RW®-bit

BIT-RW20-LICHTORANJE-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
RW20; Lengte: 25 mm
De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
Hoeveelheid: 3 x
1 x
RW®-bit

BIT-RW30-LICHTGEEL-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
RW30; Lengte: 25 mm
De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
Hoeveelheid: 1 x
4 x
RW®-bit

BIT-RW40-LICHTPAARS-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
RW40; Lengte: 25 mm
De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
Hoeveelheid: 4 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Bitbox, grootte 2 leeg

BITBOX-LEEG-16-BITS-BITHOUDER-GR2

ORSY-bitbox van hoogwaardige kunststof voor maximaal 16 bits en 1 bithouder
Bitbox grootte 3, leeg

BITBOX-LEEG-32-BITS-BITHOUDER-GR3

Lege ORSY®-bitbox van hoogwaardige kunststof voor maximaal 32 bits en een bithouder
Bitbox, grootte 4 leeg

BITBOX-LEEG-48-BITS-BITHOUDER-GR4

ORSY-bitbox van hoogwaardige kunststof voor maximaal 48 bits en 1 bithouder
Bitbox, grootte 4 leeg

BITBOX-LEEG-16-BITS-LG-KT-BITHOUDER-GR4

ORSY-bitbox van hoogwaardige kunststof voor maximaal 16 bits in lengtes van 25 en 70 mm en 1 bithouder