Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Bitmagazijnen 8-delig

Bitmagazijn C 6,3 (1/4) set 2, 8-delig
BITMAGAZIJN-PZ1/2/3-SLEUF0,8X5,5-8DLG

Art.-nr. 0614400040

EAN 4062856828753

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bitmagazijnen 8-delig

Art.-nr. 0614400040
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
Bitmagazijn met PZ- en sleufbits. Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4

Verwisselbare bitmagazijnen


  • Het bitmagazijn is geschikt voor individuele uitrusting van de gewenste bitboxen


Stevige klemming en eenvoudig uitnemen


  • De bits zitten stevig in het bitmagazijn en kunnen er niet uitvallen


Eenvoudige identificatie van de gewenste bitgrootte


  • Het juiste bit is gemakkelijk te vinden dankzij het kleurcodesysteem op de bits


ORSY®-systeem


  • Compacte afmetingen in Würth-raster voor perfecte opslag met andere ORSY®-producten in Würth systeemkoffer of in lades in gereedschapswagen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

1/4 inch

Aantal stuks in assortiment of set

8 st

Lengte

75 mm

Breedte

15 mm

Hoogte

30 mm

Inclusief Bitmagazijnen 8-delig:
1 x
C 6,3 TX-sleufbit (1/4 inch)

BIT-SLEUF-0,8X5,5-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
Lengte: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm lang, in alle gangbare bladdikten x bladbreedtes
Hoeveelheid: 1 x
2 x
C 6.3 PZ-bit (1/4 inch) Voor POZIDRIV-schroeven

BIT-KRUIS-PZ1-BLAUW-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
PZ1; Lengte: 25 mm
Hoeveelheid: 2 x
4 x
C 6.3 PZ-bit (1/4 inch) Voor POZIDRIV-schroeven

BIT-KRUIS-PZ2-ZWART-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
PZ2; Lengte: 25 mm
Hoeveelheid: 4 x
1 x
C 6.3 PZ-bit (1/4 inch) Voor POZIDRIV-schroeven

BIT-KRUIS-PZ3-GROEN-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
PZ3; Lengte: 25 mm
Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Bitbox grootte 2, leeg

BITBOX-LEEG-16-BITS-BITHOUDER-GR2

Lege ORSY®-bitbox van hoogwaardige kunststof voor maximaal 16 bits en een bithouder
Bitbox grootte 3, leeg

BITBOX-LEEG-32-BITS-BITHOUDER-GR3

Lege ORSY®-bitbox van hoogwaardige kunststof voor maximaal 32 bits en een bithouder
Bitbox grootte 4, leeg

BITBOX-LEEG-48-BITS-BITHOUDER-GR4

Lege ORSY®-bitbox van hoogwaardige kunststof voor maximaal 48 bits en een bithouder
Bitbox grootte 4, leeg

BITBOX-LEEG-16-BITS-LG-KT-BITHOUDER-GR4

Lege ORSY®-bitbox van hoogwaardige kunststof voor maximaal 16 bits in lengtes van 25 en 70 mm en een bithouder