Bitmagazijnen 8-delig
Bitmagazijn C 6,3 (1/4) set 3, 8-delig
BITMAGAZIJN-PH1/2-PZ1/2-6KT3/4-TX20/25-8
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verwisselbare bitmagazijnen
- Het bitmagazijn is geschikt voor individuele uitrusting van de gewenste bitboxen
Stevige klemming en eenvoudig uitnemen
- De bits zitten stevig in het bitmagazijn en kunnen er niet uitvallen
Eenvoudige identificatie van de gewenste bitgrootte
- Het juiste bit is gemakkelijk te vinden dankzij het kleurcodesysteem op de bits
ORSY®-systeem
- Compacte afmetingen in Würth-raster voor perfecte opslag met andere ORSY®-producten in Würth systeemkoffer of in lades in gereedschapswagen
Datasheets(X)
Opname | 1/4 inch |
Aantal stuks in assortiment of set | 8 st |
Lengte | 75 mm |
Breedte | 15 mm |
Hoogte | 30 mm |
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!