Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Bitmagazijnen 8-delig

Bitmagazijn C 6,3 (1/4) set 1, 8-delig
BITMAGAZIJN-PH1/2/3-SLEUF0,8X5,5-8DLG

Art.-nr. 0614400030

EAN 4062856828760

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bitmagazijnen 8-delig

Art.-nr. 0614400030
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
Bitmagazijn uitgerust met PH- en sleufbits. Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4

Verwisselbare bitmagazijnen


  • Het bitmagazijn is geschikt voor aangepaste configuratie van de gewenste bitboxen


Stevige klemming en eenvoudig uitnemen


  • De bits zitten stevig in het bitmagazijn en kunnen er niet uitvallen


Eenvoudige identificatie van de gewenste bitgrootte


  • Het juiste bit is gemakkelijk te vinden dankzij het kleurcodesysteem op de bits


ORSY®-systeem


  • Compacte afmetingen in modulaire systeemmaat van Würth voor perfecte opslag met andere ORSY-producten in Würth systeemkoffer of in lades in gereedschapswagens
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

1/4 inch

Aantal stuks in assortiment of set

8 st

Lengte

75 mm

Breedte

15 mm

Hoogte

30 mm

Inclusief Bitmagazijnen 8-delig:
1 x
C 6,3 TX-sleufbit (1/4 inch)

BIT-SLEUF-0,8X5,5-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
Lengte: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm lang, in alle gangbare bladdikten x bladbreedtes
Hoeveelheid: 1 x
2 x
C 6.3 PH-bit (1/4 inch)

BIT-PH1-GEEL-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
PH1; Lengte: 25 mm
Met kleurcode
Hoeveelheid: 2 x
4 x
C 6.3 PH-bit (1/4 inch)

BIT-PH2-WIT-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
PH2; Lengte: 25 mm
Met kleurcode
Hoeveelheid: 4 x
1 x
C 6.3 PH-bit (1/4 inch)

BIT-PH3-ROOD-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
PH3; Lengte: 25 mm
Met kleurcode
Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Bitbox, grootte 2 leeg

BITBOX-LEEG-16-BITS-BITHOUDER-GR2

ORSY-bitbox van hoogwaardige kunststof voor maximaal 16 bits en 1 bithouder
Bitbox grootte 3, leeg

BITBOX-LEEG-32-BITS-BITHOUDER-GR3

Lege ORSY®-bitbox van hoogwaardige kunststof voor maximaal 32 bits en een bithouder
Bitbox, grootte 4 leeg

BITBOX-LEEG-48-BITS-BITHOUDER-GR4

ORSY-bitbox van hoogwaardige kunststof voor maximaal 48 bits en 1 bithouder
Bitbox, grootte 4 leeg

BITBOX-LEEG-16-BITS-LG-KT-BITHOUDER-GR4

ORSY-bitbox van hoogwaardige kunststof voor maximaal 16 bits in lengtes van 25 en 70 mm en 1 bithouder