Bitmagazijnen 8-delig
Bitmagazijn binnenzeskant C 6,3 (1/4) set, 8-delig
BITMAGAZIJN-6KT2/2,5/3/4/5/6/7-1/4IN-8DL


Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verwisselbare bitmagazijnen
- Het bitmagazijn is geschikt voor individuele uitrusting van de gewenste bitboxen
Stevige klemming en eenvoudig uitnemen
- De bits zitten stevig in het bitmagazijn en kunnen er niet uitvallen
ORSY®-systeem
- Compacte afmetingen in Würth-raster voor perfecte opslag met andere ORSY®-producten in Würth systeemkoffer of in lades in gereedschapswagen
Datasheets(X)
Opname | 1/4 inch |
Aandrijving | Binnenzeskant |
Lengte | 75 mm |
Breedte | 15 mm |
Hoogte | 30 mm |
Aantal stuks in assortiment of set | 8 st |
BIT-BIN6KT-SW2-1/4IN-L25MM
BIT-BIN6KT-SW2,5-1/4IN-L25MM
BIT-BIN6KT-SW3-1/4IN-L25MM
BIT-BIN6KT-SW4-1/4IN-L25MM
BIT-BIN6KT-SW5-1/4IN-L25MM
BIT-BIN6KT-SW6-1/4IN-L25MM
BIT-BIN6KT-SW1/4IN-1/4IN-L25MM
BIT-BIN6KT-SW7-1/4IN-L25MM