Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Bithouder 1/4 inch, magnetisch

Bithouder E 6,3 (1/4) magneet, enkelhandig, slank
BITHOUDER-MAGN-1/4IN-L150MM

Art.-nr. 0614176639
EAN 4046777410693

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Bithouder met enkelhandige snelwisselfunctie

Zeer snel en eenvoudig wisselen van bits


Enkelhandige snelwisselfunctie: Met een lichte druk op de knop wordt het bit voorwaarts uitgeworpen.



Toegang tot diepliggende en moeilijk bereikbare schroefkoppen nu mogelijk


Zeer slank ontwerp (∅ max. 10.5 mm)



Voor bits met buitenzeskant conform DIN 3126

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

1/4 inch

Soort aandrijving

Zeskant

Aansluiting

1/4 inch

Aandrijving

Binnenzeskant

Hulsdiameter (D)

10,5 mm

Bladlengte (L1)

120 mm

Lengte (L)

150 mm

Uitvoering

Met geleidehuls

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie