Bithouder 1/4 inch, magnetisch
Bithouder E 6,3 (1/4) magneet, enkelhandig, slank
BITHOUDER-MAGN-1/4IN-L66MM
Art.-nr. 0614176638
EAN 4050641636546
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Zeer snel en eenvoudig wisselen van bits
Enkelhandige snelwisselfunctie: Met een lichte druk op de knop wordt het bit voorwaarts uitgeworpen.
Toegang tot diepliggende en moeilijk bereikbare schroefkoppen nu mogelijk
Zeer slank ontwerp (∅ max. 10.5 mm)
Voor bits met buitenzeskant conform DIN 3126
Datasheets(X)
Opname | 1/4 inch |
Soort aandrijving | Zeskant |
Aansluiting | 1/4 inch |
Aandrijving | Binnenzeskant |
Lengte (L) | 66 mm |
Bladlengte (L1) | 40 mm |
Hulsdiameter (D) | 10,5 mm |