Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Bitdoos met bits

Bitbox Phillips C 6,3 (1/4) 9-delig
BITBOX-PH-9DLG

Art.-nr. 061425020

EAN 4011231511407

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bitdoos met bits

Art.-nr. 061425020
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
9-delig

Slagvaste kunststof doos


  • Dankzij de precieze aanpassing van de doos aan de bits vallen de bits niet uit de doos

  • Overzichtelijke opslag en eenvoudige uitname

  • Extra ruimte voor 1 universele houder


Deze compacte doos past in vrijwel elke zak

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

9 st

Inclusief Bitdoos met bits:
3 x
C 6.3 PH-bit (1/4 inch)

BIT-PH2-WIT-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
PH2; Lengte: 25 mm
Met kleurcode
Hoeveelheid: 3 x
3 x
C 6.3 PH-bit (1/4 inch)

BIT-PH3-ROOD-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
PH3; Lengte: 25 mm
Met kleurcode
Hoeveelheid: 3 x
3 x
C 6.3 PZ-bit (1/4 inch)

BIT-KRUIS-PZ1-BLAUW-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
PZ1; Lengte: 25 mm
Hoeveelheid: 3 x
Bitbox, leeg
1 x
Bitbox, leeg

BITBOX-EMPTY-9PCS

Omschrijving: Slagvaste kunststof box
Hoeveelheid: 1 x