Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Bitdoos AW

Bitbox AW C 6,3 (1/4) 9-delig
BITBOX-AW-20/25/30-9DLG

Art.-nr. 061425023
EAN 4011231511469

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

9 stuks. Kleine slagvaste bitbox van kunststof die in vrijwel elke zak past
  • Bits passen precies in de doos en vallen er niet uit

  • Georganiseerde indeling en eenvoudige uitname van bits

  • Extra ruimte voor 1 universele houder
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte

115 mm

Breedte

50 mm

Hoogte

20 mm

Aantal stuks in assortiment of set

9 st

Inclusief Bitdoos AW:
2 x
AW®-bit C 6.3 (1/4 inch) met gepatenteerde AW-punt en kleurcodering

BIT-AW20-LICHTORANJE-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
20; AW 20; 25 mm
Hoeveelheid: 2 x
4 x
AW®-bit C 6.3 (1/4 inch) met gepatenteerde AW-punt en kleurcodering

BIT-AW25-LICHTGROEN-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
25; AW 25; 25 mm
Hoeveelheid: 4 x
3 x
AW®-bit C 6.3 (1/4 inch) met gepatenteerde AW-punt en kleurcodering

BIT, 25MM, 1/4, AW30

Omschrijving:
30; AW 30; 25 mm
Hoeveelheid: 3 x
Bitbox, leeg
1 x
Bitbox, leeg

BITBOX-EMPTY-9PCS

Omschrijving: Slagvaste kunststof box
Hoeveelheid: 1 x