Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Bitbox, maat 4 17-delig

Bitbox C 6.3 (1/4) met bithouderset 2, 17-delig
BITBX-LANG/RW/PH/PZD-KORT/TX-6KT-17DL-G4

Art.-nr. 0614400402

EAN 4062856828777

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bitbox, maat 4 17-delig

Art.-nr. 0614400402
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
Uitgebreid assortiment in lengtes van 25 en 70 mm met RW, PH, PZ, TX, binnenzeskant en sleufaandrijving in verwisselbare bitstukken inclusief bithouder. Verkrijgbaar in ORSY®-systeembitbox

Mobiele en verwisselbare bitmagazijnen


  • De bitmagazijnen kunnen worden verwijderd uit de box om afzonderlijke bitmagazijnen mee te nemen naar de plaats van gebruik of om bitboxen afzonderlijk uit te rusten

  • De bitmagazijnen kunnen zonder gereedschap worden verwijderd door op de ontgrendelknop te drukken


Stevige klemming en eenvoudige verwijdering


  • De bits zitten stevig in het bitmagazijn en kunnen er niet uitvallen

  • Dankzij het bewegende bitmagazijn kunnen de bits gemakkelijk worden verwijderd


Eenvoudige identificatie van de gewenste bitgrootte


  • Het juiste bit is gemakkelijk te vinden dankzij het kleurcodesysteem in het deksel en op het bit


ORSY®-systeem


  • Compacte afmetingen in modulaire systeemmaat van Würth voor perfecte opslag met andere ORSY-producten in Würth systeemkoffer of in lades in gereedschapswagens
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

1/4 inch

Aantal stuks in assortiment of set

17 st

Lengte

85 mm

Breedte

115 mm

Hoogte

40 mm

Inclusief Bitbox, maat 4 17-delig:
1 x
C 6,3 TX-sleufbit (1/4 inch)

BIT-SLEUF-0,8X5,5-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
Lengte: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm lang, in alle gangbare bladdikten x bladbreedtes
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Universele houder E 6,3 (1/4) met RVS huls, seegerring en permanente magneet

BITHOUDER-HULS/VEERRING-MAGN-1/4IN-L74MM

Omschrijving:
74 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
E 6.3 PH-bit (1/4 inch)

BIT-PH1-GEEL-1/4IN-L73MM

Omschrijving:
PH1; 73 mm
Lengtematen, met kleurcode
Hoeveelheid: 1 x
1 x
E 6.3 PH-bit (1/4 inch)

BIT-PH2-WIT-1/4IN-L73MM

Omschrijving:
PH2; 73 mm
Lengtematen, met kleurcode
Hoeveelheid: 1 x
1 x
E 6.3 PZ-bit (1/4 inch) lange uitvoering voor Pozidriv-schroeven

BIT-KRUIS-PZ1-BLAUW-1/4IN-L73MM

Omschrijving:
PZ1; 73 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
E 6.3 PZ-bit (1/4 inch) lange uitvoering voor Pozidriv-schroeven

BIT-KRUIS-PZ2-ZWART-1/4IN-L73MM

Omschrijving:
PZ2; 73 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 bit binnenzeskant (1/4 inch)

BIT-BIN6KT-SW3-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
3 mm; Lengte: 25 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 bit binnenzeskant (1/4 inch)

BIT-BIN6KT-SW4-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
4 mm; Lengte: 25 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 bit binnenzeskant (1/4 inch)

BIT-BIN6KT-SW5-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
5 mm; Lengte: 25 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)

BIT-TX15-GEEL-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX15; 15
Kort ontwerp voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)

BIT-TX20-WIT-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX20; 20
Kort ontwerp voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)

BIT-TX25-ZWART-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX25; 25
Kort ontwerp voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)

BIT-TX30-ROOD-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX30; 30
Kort ontwerp voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
RW®-bit

BIT-RW10-PAARS-1/4IN-L70MM

Omschrijving:
RW10; Lengte: 70 mm
De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
Hoeveelheid: 1 x
1 x
RW®-bit

BIT-RW20-LICHTORANJE-1/4IN-L70MM

Omschrijving:
RW20; Lengte: 70 mm
De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
Hoeveelheid: 1 x
1 x
RW®-bit

BIT-RW30-LICHTGEEL-1/4IN-L70MM

Omschrijving:
RW30; Lengte: 70 mm
De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
Hoeveelheid: 1 x
1 x
RW®-bit

BIT-RW40-LICHTPAARS-1/4IN-L70MM

Omschrijving:
RW40; Lengte: 70 mm
De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Bitmagazijnen 8-delig

BITMAGAZIJN-RW10/20/30/40-8DLG

Bitmagazijn uitgerust met RW 10-, 20-, 30- en 40-bits. Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4
Bitmagazijnen 8-delig

BITMAGAZIJN-RW20/30/40-8DLG

Bitmagazijn met RW-bits 20, 30 en 40. Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4
Bitmagazijnen 8-delig

BITMAGAZIJN-RW20/40-8DLG

Bitmagazijn met RW-bits 20 en 40. Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4
Bitmagazijnen 8-delig

BITMAGAZIJN-RW20-8DLG

Bitmagazijn met RW-bits 20. Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4
Bitmagazijnen 8-delig

BITMAGAZIJN-RW40-8DLG

Bitmagazijn met RW-bits 40. Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4
Bitmagazijnen 8-delig

BITMAGAZIJN-AW10/20/25/30/40-8DLG

Bitmagazijn uitgerust met AW bits. Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4
Bitmagazijnen 8-delig

BITMAGAZIJN-PH1/2/3-SLEUF0,8X5,5-8DLG

Bitmagazijn uitgerust met PH- en sleufbits. Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4
Bitmagazijnen 8-delig

BITMAGAZIJN-PZ1/2/3-SLEUF0,8X5,5-8DLG

Bitmagazijn met PZ- en sleufbits. Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4
Bitmagazijnen 8-delig

BITMAGAZIJN-PH1/2-PZ1/2-6KT3/4-TX20/25-8

Bitmagazijn met PH-, PZ-, TX- en binnenzeskantbits. Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4
Bitmagazijnen 8-delig

BITMAGAZIJN-TX10/15/20/2530/40-8DLG

Bitmagazijn met TX-bits. Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4
Bitmagazijnen 8-delig

BITMAGAZIJN-TXBORING10/15/20/2530/40-8DL

Bitmagazijn met TX-veiligheidsbits (met gat). Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4
Bitmagazijnen 8-delig

BITMAGAZIJN-6KT2/2,5/3/4/5/6/7-1/4IN-8DL

Bitmagazijn met binnenzeskantbits. Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4
Bitbox, grootte 4 leeg

BITBOX-LEEG-16-BITS-LG-KT-BITHOUDER-GR4

ORSY-bitbox van hoogwaardige kunststof voor maximaal 16 bits in lengtes van 25 en 70 mm en 1 bithouder
Bithouder E 6,3 (1/4) magnetisch, 1-handig, lang

HOLD-BIT-MAGN-1/4IN-L67MM

Innovative magnetic bit holder with quick-change chuck and guide sleeve