Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Bitbox, maat 3 33-delig

Bitbox C 6.3 (1/4) met bithouderset 3, 33-delig
BITBOX-VEILIGHEIDSBITS-33DLG.-GR3

Art.-nr. 0614400303

EAN 4062856263981

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bitbox, maat 3 33-delig

Art.-nr. 0614400303
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
Uitgebreid assortiment met veiligheidsbits TX met gat, zeskantige dopsleutel met gat en moersleutel bit, drievleugelig, koppel, vierkant en koppelingsuitgang in vervangbare bitstukken inclusief bithouder. Verkrijgbaar in ORSY®-systeembitbox

Mobiliteit en verwisselbare bitstukken


  • De bitstukken kunnen worden verwijderd om afzonderlijke bitstukken naar de plaats van gebruik mee te nemen of om bitboxen afzonderlijk uit te rusten

  • De bitstukken kunnen met een smalle schroevendraaier gemakkelijk uit de box worden verwijderd


Stevige klemming en eenvoudige verwijdering


  • De bits zitten stevig in het bitstuk en kunnen er niet uitvallen

  • Dankzij het bewegende bitstuk kunnen de bits gemakkelijk worden verwijderd


Altijd binnen handbereik


  • De bitbox kan met handige clips aan een riem worden bevestigd en worden verwijderd als dat nodig is


ORSY®-systeem


  • Compacte afmetingen in Würth-raster voor perfecte opslag met andere ORSY®-producten in Würth systeemkoffer of in lades in gereedschapswagen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

1/4 inch

Aantal stuks in assortiment of set

33 st

Lengte

108 mm

Breedte

76 mm

Hoogte

42 mm

Inclusief Bitbox, maat 3 33-delig:
1 x
Universele houder E 6,3 (1/4) met RVS huls, seegerring en permanente magneet

BITHOUDER-HULS/VEERRING-MAGN-1/4IN-L74MM

Omschrijving:
74 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Assortiment inbusbits, boring, 7-delig

BITBOX-BIN6KT+GAT-7DLG

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Assortiment klauwsleutelbits, 4-delig.

BITBOX-VEILIGHEIDBIT-NOKKEN-4DLG

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Assortiment tri-wingbits, 4-delig.

BITBOX-VEILIGHEIDBIT-KGLKOP-4DLG

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Assortiment TXbits, 3-delig

BITBOX-VEILIGHEIDBIT-TQ-3DLG

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Assortiment vierkante bits, 4-delig

BITBOX-VEILIGHEIDBIT-4KT-GR1-4-4DLG

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Assortiment Clutch-bits, 3-delig

BITBOX-VEILIGHEIDBIT-CLUTCH-3DLG

Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch) met boring

BIT-TX8-BORING-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
Lengte: 25 mm; TX8
Bit voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch) met boring

BIT-TX10-BORING-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX10
Bit voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch) met boring

BIT-TX15-BORING-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX15
Bit voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch) met boring

BIT-TX20-BORING-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX20
Bit voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch) met boring

BIT-TX25-BORING-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX25
Bit voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch) met boring

BIT-TX30-BORING-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX30
Bit voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch) met boring

BIT-TX40-BORING-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX40
Bit voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Bitmagazijnen 8-delig

BITMAGAZIJN-RW10/20/30/40-8DLG

Bitmagazijn uitgerust met RW 10-, 20-, 30- en 40-bits. Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4
Bitmagazijnen 8-delig

BITMAGAZIJN-RW20/30/40-8DLG

Bitmagazijn met RW-bits 20, 30 en 40. Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4
Bitmagazijnen 8-delig

BITMAGAZIJN-RW20/40-8DLG

Bitmagazijn met RW-bits 20 en 40. Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4
Bitmagazijnen 8-delig

BITMAGAZIJN-RW20-8DLG

Bitmagazijn met RW-bits 20. Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4
Bitmagazijnen 8-delig

BITMAGAZIJN-RW40-8DLG

Bitmagazijn met RW-bits 40. Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4
Bitmagazijnen 8-delig

BITMAGAZIJN-AW10/20/25/30/40-8DLG

Bitmagazijn uitgerust met AW bits. Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4
Bitmagazijnen 8-delig

BITMAGAZIJN-PH1/2/3-SLEUF0,8X5,5-8DLG

Bitmagazijn uitgerust met PH- en sleufbits. Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4
Bitmagazijnen 8-delig

BITMAGAZIJN-PZ1/2/3-SLEUF0,8X5,5-8DLG

Bitmagazijn met PZ- en sleufbits. Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4
Bitmagazijnen 8-delig

BITMAGAZIJN-PH1/2-PZ1/2-6KT3/4-TX20/25-8

Bitmagazijn met PH-, PZ-, TX- en binnenzeskantbits. Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4
Bitmagazijnen 8-delig

BITMAGAZIJN-TX10/15/20/2530/40-8DLG

Bitmagazijn met TX-bits. Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4
Bitmagazijnen 8-delig

BITMAGAZIJN-TXBORING10/15/20/2530/40-8DL

Bitmagazijn met TX-veiligheidsbits (met gat). Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4
Bitmagazijnen 8-delig

BITMAGAZIJN-6KT2/2,5/3/4/5/6/7-1/4IN-8DL

Bitmagazijn met binnenzeskantbits. Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4
Bitbox grootte 3, leeg

BITBOX-LEEG-32-BITS-BITHOUDER-GR3

Lege ORSY®-bitbox van hoogwaardige kunststof voor maximaal 32 bits en een bithouder