Bitbox, maat 3 33-delig
Bitbox C 6.3 (1/4) met bithouderset 2, 33-delig
BITBOX-PH-PZD-TX-6KT-ZS-33DLG.-GR3
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Mobiele en verwisselbare bitstukken
- De bitstukken kunnen worden verwijderd uit de box om afzonderlijke bitstukken mee te nemen naar de plaats van gebruik of om bitboxen afzonderlijk uit te rusten
- De bitstukken kunnen met een smalle schroevendraaier gemakkelijk uit de box worden verwijderd
Stevige klemming en eenvoudige verwijdering
- De bits zitten stevig in het bitstuk en kunnen er niet uitvallen
- Dankzij het bewegende bitstuk kunnen de bits gemakkelijk worden verwijderd
Eenvoudige identificatie van de gewenste bitgrootte
- Het juiste bit is gemakkelijk te vinden dankzij het kleurcodesysteem in het deksel en op het bit
Altijd binnen handbereik
- De bitbox kan met handige clips aan een riem worden bevestigd en worden verwijderd als dat nodig is
ORSY®-systeem
- Compacte afmetingen in modulaire systeemmaat van Würth voor perfecte opslag met andere ORSY-producten in Würth systeemkoffer of in lades in gereedschapswagens
Datasheets(X)
Opname | 1/4 inch |
Aantal stuks in assortiment of set | 33 st |
Lengte | 108 mm |
Breedte | 76 mm |
Hoogte | 42 mm |
BITHOUDER-HULS/VEERRING-MAGN-1/4IN-L74MM
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!