Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Bitbox, maat 2 17-delig

Bitbox C 6.3 (1/4) met bithouderset 2, 17-delig
BITBOX-PH-PZD-TX-ZS-17DLG.-GR2

Art.-nr. 0614400204

EAN 4062856812875

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bitbox, maat 2 17-delig

Art.-nr. 0614400204
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
Uitgebreid assortiment met PH, PZ, TX, en sleufkopbits in verwisselbare bitstukken inclusief bithouder. Verkrijgbaar in ORSY®-systeembitbox

Mobiele en verwisselbare bitstukken


  • De bitstukken kunnen worden verwijderd uit de box om afzonderlijke bitstukken mee te nemen naar de plaats van gebruik of om bitboxen afzonderlijk uit te rusten

  • De bitstukken kunnen met een smalle schroevendraaier gemakkelijk uit de box worden verwijderd


Stevige klemming en eenvoudige verwijdering


  • De bits zitten stevig in het bitstuk en kunnen er niet uitvallen

  • Dankzij het bewegende bitstuk kunnen de bits gemakkelijk worden verwijderd


Eenvoudige identificatie van de gewenste bitgrootte


  • Het juiste bit is gemakkelijk te vinden dankzij het kleurcodesysteem in het deksel en op het bit


Altijd binnen handbereik


  • De bitbox kan met handige clips aan een riem worden bevestigd en worden verwijderd als dat nodig is


ORSY®-systeem


  • Compacte afmetingen in modulaire systeemmaat van Würth voor perfecte opslag met andere ORSY-producten in Würth systeemkoffer of in lades in gereedschapswagens
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

1/4 inch

Aantal stuks in assortiment of set

17 st

Lengte

86 mm

Breedte

60 mm

Hoogte

42 mm

Inclusief Bitbox, maat 2 17-delig:
1 x
C 6,3 TX-sleufbit (1/4 inch)

BIT-SLEUF-0,6X4,5-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
Lengte: 25 mm; 0,6 x 4,5 mm
25 mm lang, in alle gangbare bladdikten x bladbreedtes
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6,3 TX-sleufbit (1/4 inch)

BIT-SLEUF-1,2X6,5-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
Lengte: 25 mm; 1,2 x 6,5 mm
25 mm lang, in alle gangbare bladdikten x bladbreedtes
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 PH-bit (1/4 inch)

BIT-PH1-GEEL-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
PH1; Lengte: 25 mm
Met kleurcode
Hoeveelheid: 1 x
2 x
C 6.3 PH-bit (1/4 inch)

BIT-PH2-WIT-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
PH2; Lengte: 25 mm
Met kleurcode
Hoeveelheid: 2 x
1 x
C 6.3 PH-bit (1/4 inch)

BIT-PH3-ROOD-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
PH3; Lengte: 25 mm
Met kleurcode
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 PZ-bit (1/4 inch)

BIT-KRUIS-PZ1-BLAUW-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
PZ1; Lengte: 25 mm
Hoeveelheid: 1 x
2 x
C 6.3 PZ-bit (1/4 inch)

BIT-KRUIS-PZ2-ZWART-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
PZ2; Lengte: 25 mm
Hoeveelheid: 2 x
1 x
C 6.3 PZ-bit (1/4 inch)

BIT-KRUIS-PZ3-GROEN-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
PZ3; Lengte: 25 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Universele houder E 6,3 (1/4) met RVS huls, seegerring en permanente magneet

BITHOUDER-HULS/VEERRING-MAGN-1/4IN-L74MM

Omschrijving:
74 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)

BIT-TX10-BLAUW-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX10; 10
Kort ontwerp voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)

BIT-TX15-GEEL-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX15; 15
Kort ontwerp voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
2 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)

BIT-TX20-WIT-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX20; 20
Kort ontwerp voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 2 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)

BIT-TX25-ZWART-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX25; 25
Kort ontwerp voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)

BIT-TX30-ROOD-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX30; 30
Kort ontwerp voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Bitmagazijnen 8-delig

BITMAGAZIJN-RW10/20/30/40-8DLG

Bitmagazijn uitgerust met RW 10-, 20-, 30- en 40-bits. Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4
Bitmagazijnen 8-delig

BITMAGAZIJN-RW20/30/40-8DLG

Bitmagazijn met RW-bits 20, 30 en 40. Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4
Bitmagazijnen 8-delig

BITMAGAZIJN-RW20/40-8DLG

Bitmagazijn met RW-bits 20 en 40. Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4
Bitmagazijnen 8-delig

BITMAGAZIJN-RW20-8DLG

Bitmagazijn met RW-bits 20. Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4
Bitmagazijnen 8-delig

BITMAGAZIJN-RW40-8DLG

Bitmagazijn met RW-bits 40. Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4
Bitmagazijnen 8-delig

BITMAGAZIJN-AW10/20/25/30/40-8DLG

Bitmagazijn uitgerust met AW bits. Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4
Bitmagazijnen 8-delig

BITMAGAZIJN-PH1/2/3-SLEUF0,8X5,5-8DLG

Bitmagazijn uitgerust met PH- en sleufbits. Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4
Bitmagazijnen 8-delig

BITMAGAZIJN-PZ1/2/3-SLEUF0,8X5,5-8DLG

Bitmagazijn met PZ- en sleufbits. Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4
Bitmagazijnen 8-delig

BITMAGAZIJN-PH1/2-PZ1/2-6KT3/4-TX20/25-8

Bitmagazijn met PH-, PZ-, TX- en binnenzeskantbits. Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4
Bitmagazijnen 8-delig

BITMAGAZIJN-TX10/15/20/2530/40-8DLG

Bitmagazijn met TX-bits. Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4
Bitmagazijnen 8-delig

BITMAGAZIJN-TXBORING10/15/20/2530/40-8DL

Bitmagazijn met TX-veiligheidsbits (met gat). Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4
Bitmagazijnen 8-delig

BITMAGAZIJN-6KT2/2,5/3/4/5/6/7-1/4IN-8DL

Bitmagazijn met binnenzeskantbits. Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4
Bitbox, grootte 2 leeg

BITBOX-LEEG-16-BITS-BITHOUDER-GR2

ORSY-bitbox van hoogwaardige kunststof voor maximaal 16 bits en 1 bithouder