Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Bitbox, maat 1 9-delig

Bitbox RW C 6.3 (1/4) met bithouderset 2, 9-delig
BITBOX-RW-20/30/40-9DLG.-GR1

Art.-nr. 0614400102

EAN 4062856267798

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bitbox, maat 1 9-delig

Art.-nr. 0614400102
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
Uitgebreid assortiment met RW 20-, 30- en 40-bits inclusief bithouder. Verkrijgbaar in ORSY®-systeembitbox

Automatisch opheffen bij openen


  • Het permanent geïntegreerde bitstuk gaat automatisch omhoog wanneer de box wordt geopend dankzij de veerfunctie


Stevige klemming en eenvoudige verwijdering


  • De bits zitten stevig in het bitstuk en kunnen er niet uitvallen

  • Dankzij het bewegende bitstuk kunnen de bits gemakkelijk worden verwijderd


Eenvoudige identificatie van de gewenste bitgrootte


  • Het juiste bit is gemakkelijk te vinden dankzij het kleurcodesysteem in het deksel en op het bit


Altijd binnen handbereik


  • De bitbox kan met handige clips aan een riem worden bevestigd en worden verwijderd als dat nodig is


ORSY®-systeem


  • Compacte afmetingen in Würth-raster voor perfecte opslag met andere ORSY®-producten in Würth systeemkoffer of in lades in gereedschapswagen
Opmerking

Het bitstuk is stevig verbonden met de veer en de box en kan niet worden vervangen of verwijderd

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

1/4 inch

Aandrijving

RW

Lengte

86 mm

Breedte

60 mm

Hoogte

27 mm

Aantal stuks in assortiment of set

9 st

Inclusief Bitbox, maat 1 9-delig:
1 x
Bithouder E 6.3 (1/4 inch) met RVS huls en seegerring

BITHOUDER-HULS/VEERRING-1/4IN-L74MM

Omschrijving:
1/4 inch
Hoeveelheid: 1 x
3 x
RW®-bit

BIT-RW20-LICHTORANJE-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
RW20; Lengte: 25 mm
De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
Hoeveelheid: 3 x
1 x
RW®-bit

BIT-RW30-LICHTGEEL-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
RW30; Lengte: 25 mm
De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
Hoeveelheid: 1 x
4 x
RW®-bit

BIT-RW40-LICHTPAARS-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
RW40; Lengte: 25 mm
De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
Hoeveelheid: 4 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Bitbox, grootte 1 leeg

BITBOX-LEEG-8-BITS-BITHOUDER-GR1

ORSY-bitbox van hoogwaardige kunststof voor maximaal 8 bits en 1 bithouder