Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Bitbox, maat 1 9-delig

Bitbox C 6.3 (1/4) met bithouderset 3, 9-delig
BITBOX-PH-1/2/3-ZS-0,8-9DLG.-GR1

Art.-nr. 0614400103

EAN 4062856267781

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bitbox, maat 1 9-delig

Art.-nr. 0614400103
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
Assortiment met PH en sleufaandrijving inclusief bithouder. Verkrijgbaar in ORSY®-systeembitbox

Automatisch opheffen bij openen


  • Het permanent geïntegreerde bitmagazijn gaat automatisch omhoog wanneer de box wordt geopend dankzij de veerfunctie


Stevige klemming en eenvoudig uitnemen


  • De bits zitten stevig in het bitmagazijn en kunnen er niet uitvallen

  • Dankzij het bewegende bitmagazijn kunnen de bits gemakkelijk worden verwijderd


Eenvoudige identificatie van de gewenste bitgrootte


  • Het juiste bit is gemakkelijk te vinden dankzij het kleurcodesysteem in het deksel en op het bit


Altijd binnen handbereik


  • De bitbox kan met handige clips aan een riem worden bevestigd en worden verwijderd als dat nodig is


ORSY®-systeem


  • Compacte afmetingen in Würth-raster voor perfecte opslag met andere ORSY®-producten in Würth systeemkoffer of in lades in gereedschapswagen
Opmerking

Het bitstuk is stevig verbonden met de veer en de box en kan niet worden vervangen of verwijderd

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

1/4 inch

Aantal stuks in assortiment of set

9 st

Lengte

86 mm

Breedte

60 mm

Hoogte

27 mm

Inclusief Bitbox, maat 1 9-delig:
1 x
C 6,3 TX-sleufbit (1/4 inch)

BIT-SLEUF-0,8X5,5-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
Lengte: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm lang, in alle gangbare bladdikten x bladbreedtes
Hoeveelheid: 1 x
2 x
C 6.3 PH-bit (1/4 inch)

BIT-PH1-GEEL-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
PH1; Lengte: 25 mm
Met kleurcode
Hoeveelheid: 2 x
4 x
C 6.3 PH-bit (1/4 inch)

BIT-PH2-WIT-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
PH2; Lengte: 25 mm
Met kleurcode
Hoeveelheid: 4 x
1 x
C 6.3 PH-bit (1/4 inch)

BIT-PH3-ROOD-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
PH3; Lengte: 25 mm
Met kleurcode
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Universele houder E 6,3 (1/4) met RVS huls, seegerring en permanente magneet

BITHOUDER-HULS/VEERRING-MAGN-1/4IN-L74MM

Omschrijving:
74 mm
Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Bitbox, grootte 1 leeg

BITBOX-LEEG-8-BITS-BITHOUDER-GR1

ORSY-bitbox van hoogwaardige kunststof voor maximaal 8 bits en 1 bithouder