Bitbox grootte 4, leeg
Bitbox leeg maat 4 voor 48 bits
BITBOX-LEEG-48-BITS-BITHOUDER-GR4
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Draagbare, verwisselbare bitmagazijnen
- Verwijderbaar bitmagazijn voor gebruik op de werkvloer of voor persoonlijke uitrusting
- De bitmagazijnen kunnen zonder gereedschap worden verwijderd door op de ontgrendelknop te drukken
Stevige klemming en eenvoudig uitnemen
- De bits zitten stevig in het bitmagazijn en kunnen er niet uitvallen
- Met het beweegbare bitmagazijn kunnen de bits eenvoudig worden verwijderd
ORSY systeem
- Compacte afmetingen in modulair Würth-raster voor perfecte opslag met andere ORSY-producten in Würth-systeemkoffer of in lades in gereedschapswagen
- Inclusief een kunststof steun voor 1/4 inch bithouders en een opklapbare bithouder
- Voor maximaal vier gevulde bitmagazijnen (afzonderlijk verkrijgbaar)
Datasheets(X)
Geschikt voor | 1/4 inch |
Lengte | 115 mm |
Breedte | 95 mm |
Hoogte | 36 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!